カテゴリ

  • 機構部品(234)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • メカニカル部品(5)
  • 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(101)
  • KHK(小原歯車工業)(114)
  • KYOWA(協和製作所)(105)
  • Lumberg Automation(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(158)
  • NEC(89)
  • omron(オムロン)(175)
  • Panasonic(パナソニック)(94)
  • RS PRO(319)
  • SICK(114)
  • SMC(567)
  • TRUSCO(114)
  • エスコ(152)
  • ニッセイ(112)
  • 千代田通商(119)
  • 大阪魂(991)
  • 山金工業(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(141)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m12 60」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
257件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050

    イマオコーポレーション
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063 イマオコーポレーション

    サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
  • LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075 イマオコーポレーション

    サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075

    イマオコーポレーション
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    6日以内出荷
    ・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。
    適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
  • item レベリングパッド60 イマオコーポレーション

    item レベリングパッド60

    イマオコーポレーション
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    パッドは7°まで傾きます。
    質量(g)193寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法E(mm)M12×1.75寸法B(mm)97寸法C(mm)最大100、最小35材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ許容荷重(N)5000材質(パッド)亜鉛ダイキャスト表面処理(パッド)塗装
  • スリーロブノブ TK・TS TS60-50 イマオコーポレーション

    スリーロブノブ TK・TS TS60-50

    イマオコーポレーション
    ¥929税込¥1,022
    1個
    3日以内出荷
    ・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    色ブラックL50H41質量(g)80タイプフェノール樹脂製D60S22D122MM12×1.75ねじの呼びM12
  • スターノブ STK STK60N イマオコーポレーション

    スターノブ STK STK60N

    イマオコーポレーション
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
    ・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
    その他【Lf】22材質(本体)ポリプロピレンH37質量(g)40タイプフェノール樹脂製D63S16D122取付部めねじMM12×1.75ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12050-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12050-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    5日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM12×1.75B50質量(g)32F6D4C10E14許容荷重(N)15300硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12060-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)73F12D21C60E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12035-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12035-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    5日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM12×1.75B35質量(g)22F6D4C10E14許容荷重(N)15300硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-12025-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    6日以内出荷
    ・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂AM12×1.75B25質量(g)14F6D4C10E14許容荷重(N)15300硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12040-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)62F12D21C40E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)60
  • ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12020-60UR イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-12020-60UR

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    ・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂A19B15HM12×1.75質量(g)49F12D21C20E6G5許容荷重(N)29400硬度(ショア A)60
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
    質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーション

    スターノブ(メネジ貫通)

    イマオコーポレーション(9件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
    材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    ¥612税込¥673
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • ロング六角ナット イマオコーポレーション

    ロング六角ナット

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー軽荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーション

    エンプラ 回転握り(折り曲げ型)

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
    タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
  • ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018

    イマオコーポレーション
    ¥659税込¥725
    1個
    3日以内出荷
    ・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010

    イマオコーポレーション
    ¥449税込¥494
    1個
    3日以内出荷
    ・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM6×1寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金なし)

    イマオコーポレーション(20件のレビュー)
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
    タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
  • ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーション

    ER・FR・SFR エンプラ回転握り

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    DHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷
    握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ツインスポークキャップキャップなし材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(おねじ)

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
  • スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様ダブルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39
  • FTH フラットヒンジ イマオコーポレーション

    FTH フラットヒンジ

    イマオコーポレーション
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スパイラル カム クランプ イマオコーポレーション

    スパイラル カム クランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
    材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39