カテゴリ
- 機構部品(77)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 物流用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(9)
- SMC(991)
- KITO(キトー)(690)
- 大阪魂(630)
- RS PRO(354)
- OSG(オーエスジー)(135)
- 山金工業(114)
- エスコ(108)
- ユーエイキャスター(63)
- BELDEN(60)
- TRUSCO(54)
- サカエ(53)
- ナベヤ(52)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- SICK(49)
- ハンマーキャスター(48)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(38)
- ニッセイ(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「m12 75」の検索結果
特価

サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12055B(±0.01)40質量(g)570タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M12
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B21H(-0.4-0.5)21質量(g)75タイプフェノール樹脂製F13D30C25E(0-0.4)19G3J18K10RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-12075B
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個当日出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B19質量(g)74タイプフェノール樹脂製F5D6C14EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】6400許容トルクT(N・m)15.4
KA レベルアジャスター(重荷重用)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から5日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) BJ737-B BJ737-12075B
イマオコーポレーション¥5,298税込¥5,8281個翌々日出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B32H5質量(g)154タイプフェノール樹脂製D14C19E13GM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-12001
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B24質量(g)185FM12×1.75D16C32E12.3RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ753 BJ753-12001
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B12質量(g)90D10C22EM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー PG・グリッパー(アジャストタイプ) PG PG-12175
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷材質本体:SCM440、チップ :超硬B7.9質量(g)21タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D5C6E2.3ねじサイズM12
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12201N
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12001N
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A75B32LM12×1.75 深さ20H28.3タイプフェノール樹脂製F30D57C47E25G27J25P10K15NM12締付トルク(N・m)22MM12×1.75-30LRoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) BUH BUH-12060-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質フェノール樹脂A60B19質量(g)75F5D19C12EM12×1.75許容荷重(N)24500
ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-12075
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。その他フェノール樹脂製A75B93質量(g)250タイプBJ610F18DM12×1.75C22E20RoHS指令(10物質対応)対応
位置決めピン ロケートボルト(高精度型) BJ701 BJ701-12075
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。W10L75質量(g)76タイプフェノール樹脂製L112L222L353D118MM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001N
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A75質量(g)95FM12×1.75D14C25寸法E(mm)(+0.20)12B150RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-12001A
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A75質量(g)95FM12×1.75D14C25寸法E(mm)(+0.20)12B150寸法B2(mm)57RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット 菱形Tスロットナット BJ756 BJ756-12014
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷材質フェノール樹脂B16質量(g)20D8C13.7EM12×1.75
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-12101N
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A40B24H4質量(g)125F10D34C32E16GM12×1.75J3.9RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷から5日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪