カテゴリ
- 機構部品(46)
- 物流用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- 大阪魂(557)
- SMC(479)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(116)
- 山金工業(89)
- Festo(84)
- エスコ(60)
- NEC(60)
- RS PRO(39)
- NB(日本ベアリング)(35)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- Igus(イグス)(31)
- サカエ(30)
- ナベヤ(28)
- 三木プーリ(25)
- SICK(25)
- MIYOSHI(小西製作所)(24)
- 八幡ねじ(21)
- タンガロイ(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「m12 80mm」の検索結果
特価

ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ピラー グリップ ソフト
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
レベルインジケーター
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PGL ピラーグリップレバー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個翌々日出荷から5日以内出荷グリップはELESA PG型を使用しています。 グリップはネジ込んであります。種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)フェノール樹脂
キャスタ(E2シリーズ)
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から4日以内出荷材質(車輪)ニトリルゴム(NBR)・ショアA83・ブラックストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12160A1
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.76B160LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F60D19C32寸法H(mm)max.:80E20G75J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:15400~28800
キャスタ(F8シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)ポリアミド・ホワイト材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
レベル インジケーター
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷仕様【文字盤】レベル版形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
クランプユニット(シングルタイプ)
イマオコーポレーション¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
レベルインジケーター(樹脂ボルトタイプ)
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。使用温度範囲(℃)-30~90耐熱温度(℃)90形状長形材質(本体)特殊透明ポリアミドボルト直径(M)M12×1.75材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)SUS303材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から7日以内出荷材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパーなし材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
キャスタ(FFシリーズ)
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ホワイトキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12125A1
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.63B125LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F50D19C32寸法H(mm)max.:80E20G50J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:12900~27500
キャスタ(G1シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。材質(車輪)熱可塑性エラストマー(非移行性)・ショアA85・グレー材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリプロピレン・ライトグレーキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Aタイプ) BJ153-A BJ153-12080A1
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.43B80LM12×1.75タイプフェノール樹脂製F25D16C32寸法H(mm)max.:80E20G30J20K33~13RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)71クランプ力(N)突出量max.~min.:10300~21000
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪