カテゴリ
- 機構部品(653)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(13)
- RS PRO(798)
- 大阪魂(265)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(263)
- サカエ(226)
- ナベヤ(189)
- エスコ(154)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(128)
- HAMMOND(99)
- ノーブランド(87)
- SICK(74)
- SMC(71)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- NEC(63)
- EBM PAPST(60)
- プロトブレンボ(57)
- ニューストロング販売(50)
- FYH(日本ピローブロック)(48)
- 旭精工(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(406)
「m12 lan」の検索結果
特価

ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-M
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)410タイプフェノール樹脂製
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。d16.5H20質量(g)10タイプフェノール樹脂製D26D119H17
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-L
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)210タイプフェノール樹脂製
ケーブル(SWEFH用) SWCAN SWCAN-M12-8-S
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・使用温度 max.70℃ min.-15℃・保護等級IP67適合・タイプUL/CSA STYLE・コネクター接続:M12×1質量(g)810タイプフェノール樹脂製
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12055B(±0.01)40質量(g)570タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M12
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B21H(-0.4-0.5)21質量(g)75タイプフェノール樹脂製F13D30C25E(0-0.4)19G3J18K10RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)2.9B(F7)12タイプフェノール樹脂製F34.72DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】80E22RoHS指令(10物質対応)対応
トグルクランプ ラバースクリューパッド RPP RPP-M12
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。H22.7質量(g)31.2タイプフェノール樹脂製D29D119.5D221H13寸法Lf(mm)10.8RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1470タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)390タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れていますd16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T18M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。適合【カムブロック】CLS58CBA18B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T18M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA18B25質量(g)140タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-45LD20C28E10
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M12
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPDH400RBM12×1.75H6.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製F2D20C13E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。A16B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T14M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。A14B22質量(g)70タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-25LD16C22E7.5
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T14M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA14B22質量(g)80タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-35LD16C22E7.5
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M16
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B28H(-0.4-0.5)21質量(g)98タイプフェノール樹脂製F13D30C25E(0-0.4)19G3J18K10RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M10
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B18H(-0.4-0.5)21質量(g)69タイプフェノール樹脂製F13D30C25E(0-0.4)19G3J18K10RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
イマオ クランパー
イマオコーポレーション¥7,298~税込¥8,028~1個翌々日出荷位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。クランプ力(N)170質量(g)70材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC12-3M-S
イマオコーポレーション¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。質量(g)520タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)12寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12保持トルク(N・m)9スライド荷重(N)800
クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個3日以内出荷から5日以内出荷パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。形式HSSB
ワンタッチ着脱 ホールクランパー QCHC-N QCHC0612N-6-SUS
イマオコーポレーション¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。W10L12.5H37質量(g)40タイプフェノール樹脂製L19.5L213.5D6.5D123H25.5D26.5H129W119寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)MM12×1(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3適合プレート厚さ(mm)3~8
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-12011
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B33質量(g)63タイプフェノール樹脂製FM12×1.75D10C12E24G30ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
...