カテゴリ
- 機構部品(39)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(9)
- SMC(553)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- 大阪魂(176)
- RS PRO(157)
- エスコ(87)
- SHIMANO(シマノ)(65)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
- サンワサプライ(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
- タンガロイ(26)
- 東日製作所(26)
- フエニックス・コンタクト(26)
- Festo(21)
- 京セラ(19)
- INAX(LIXIL)(19)
- 三ツ星ベルト(17)
- イスカル(16)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「m12×16」の検索結果

サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12075
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12055B(±0.01)40質量(g)570タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12063
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)2.9B(F7)12タイプフェノール樹脂製F34.72DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】80E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16125
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1470タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12050
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)390タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-12025
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-12045B(±0.01)40質量(g)200タイプフェノール樹脂製D20C(H7)12E12RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプボルト(六角タイプ用) PTPD-M PTPD12-M16
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B28H(-0.4-0.5)21質量(g)98タイプフェノール樹脂製F13D30C25E(0-0.4)19G3J18K10RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
カムブロック Tナットセット(Sタイプ) CLS-T CLS-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Sタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせてご使用ください。A16B25質量(g)110タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-30LD18C25E9
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-20022
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A34B28質量(g)155D14EM20×2.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)22RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A18B14質量(g)20D7EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08012
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A18B14質量(g)20D7EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-08010
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM8×1.25寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM12×1.75寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-12014
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM12×1.75寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM6×1寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-24028
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A44B36質量(g)330D18EM24×3寸法C(mm)(-0.2-0.6)27.6RoHS指令(10物質対応)対応
PTPD-M クランプボルト(六角タイプ用)
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷RoHS指令適合製品です。寸法C(mm)25寸法D(mm)30寸法E(mm)19(0-0.4)寸法G(mm)3寸法F(mm)13寸法H(Φmm)21(-0.4-0.5)寸法J(Φmm)18寸法K(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS
イマオコーポレーション¥339税込¥3731個5日以内出荷ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
CLT-T Tナットセット(Tタイプ)
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷カムブロック(CLT94CB)用の締付けレバーです。適合カムブロックCLT94CB適合フィックスドブロックCLT55FB
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT16KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T16M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Sタイプ) CLS-KT CLS16KT
イマオコーポレーション¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLS-T16M10 + CLS-T16M12【Tナットセット数量】4 + 8【カムブロック型式】CLS58CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLS-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLS50FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)5タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT14KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T14M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
カムブロック カムロックキット(Tタイプ) CLT-KT CLT18KT
イマオコーポレーション¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷・T溝仕様に合わせご使用ください。セット内容【Tナットセット型式】CLT-T18M12【Tナットセット数量】16【カムブロック型式】CLT94CB【カムブロック数量】4【クランピングレバー型式】CLT-L【クランピングレバー数量】1【フィックスドブロック型式】CLT55FB【フィックスドブロック数量】4質量(kg)10タイプフェノール樹脂製
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパ(自在アプローチ) QCWEA QCWEA0625-10-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷・クランプ完了のセンサー検知が可能なシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。・クサビにより、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。適合●するケース:QCBU0608-M12、QCBU0608-M12SUS●するセンサー付きケース:QCWE0625-M16-S、QCWE0625-M16-SLL19.5質量(g)114タイプフェノール樹脂製H36.5H243.5D225H158寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D328寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3クランプ力(N)30保持力(N)90