カテゴリ
- 機構部品(139)
- メカニカル部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(18)
- SMC(1,060)
- 大阪魂(875)
- KITO(キトー)(317)
- RS PRO(217)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(164)
- YAGEO(153)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(140)
- TRUSCO(134)
- エスコ(128)
- Panasonic(パナソニック)(112)
- 長野計器(93)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- MURATA(村田製作所)(82)
- KEMET(79)
- ナベヤ(73)
- ユーエイキャスター(62)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(60)
- SHIMANO(シマノ)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(78)
「m16 100」の検索結果

クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060
イマオコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)58000
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-12075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-12055質量(kg)3.3B(F7)12タイプフェノール樹脂製F39.65DM12×1.75 深さ30C【最小】15【最大】100E22RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16100
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16065B(±0.01)50質量(g)1190タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
アイドラーピン PID PID1006
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1012
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1016
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012
イマオコーポレーション¥469税込¥5161個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A18B14質量(g)20D7EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10014
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A22B16質量(g)35D8EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)14RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)質量(g)70動作温度(℃)-10~+60付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181種類特定小電力
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。電波周波数920MHz帯電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電源充電式定格電流(mA)10(受信時)外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)質量(g)50動作温度(℃)-10~+60付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656種類特定小電力
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥159~税込¥175~1個当日出荷から14日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
KA レベルアジャスター(重荷重用)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から15日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400