カテゴリ
- 機構部品(6)
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- 大阪魂(50)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- AOHI(アオハイ)(11)
- KITZ(キッツ)(10)
- ASUS(エイスース)(8)
- ヨコヅナ(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
- 日動工業(4)
- TRUSCO(3)
- 長野計器(3)
- ヤマト産業(3)
- アズワン(2)
- サンコーテクノ(2)
- 三木プーリ(2)
- ダイケン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m16 110 sus」の検索結果
特価

LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
アイドラーピン PID PID1012
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)34タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)11.5寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)29.5寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
アイドラーピン PID PID1016
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
アイドラーピン PID PID1006
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個4日以内出荷・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。質量(g)30タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)36寸法L1(mm)6寸法A(mm)9寸法D(mm)10寸法B(mm)24寸法D1(mm)16寸法L2(mm)12寸法W(mm)13寸法L3(mm)9寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M6×1
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) KR
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個翌々日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUS303
BG バーグリップ
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から3日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン色(握り)ブラック