カテゴリ

  • 機構部品(40)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • SMC(513)
  • 大阪魂(481)
  • KITO(キトー)(254)
  • TRUSCO(115)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(82)
  • RS PRO(55)
  • ナベヤ(53)
  • エスコ(52)
  • 京セラ(45)
  • STC(45)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(40)
  • KITZ(キッツ)(37)
  • New-Era(ニューエラー)(37)
  • FYH(日本ピローブロック)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • サンドビック(30)
  • ケナメタル(27)
  • 旭精工(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 150」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BJ100(M16) サイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ100(M16) サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)2900クランプ力(kN)58許容締付トルク(N・m)150
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)2.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)58000
  • BJ150 ピンエンドストラップ イマオコーポレーション

    BJ150 ピンエンドストラップ

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BJ150-20250~24315の色は製作ロットにより異なる場合があります。
  • モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ150MJ イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ150MJ

    イマオコーポレーション
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷
    ・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
    その他【M1】M10×1.5深さ16【M2】M10×1.5×20L適合【マルチファンクションバイス】MVMF150質量(kg)2.05H50タイプフェノール樹脂製L250t10H224H112P34W152W265MM12×1.75深さ15
  • BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーション

    BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション

    BJ610・BJ611 タイロッドボルト

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • BJ748 クランプボルト イマオコーポレーション

    BJ748 クランプボルト

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • KA レベルアジャスター イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
  • ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーション

    ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) イマオコーポレーション

    BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)

    イマオコーポレーション
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
  • BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ736-A スイベルスクリュー(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テーパークランプボルト(基準タイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ)

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    BJ350 ナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KA レベルアジャスター(重荷重用) イマオコーポレーション

    KA レベルアジャスター(重荷重用)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
    寸法D(Φmm)60材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SS400
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルアジャスター(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    レベルアジャスター(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    許容荷重(N)5000
  • BJ734 クランプレスト イマオコーポレーション

    BJ734 クランプレスト

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16032 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー タイロッドボルト BJ610・BJ611 BJ610-16032

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・ボルト等の延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    その他フェノール樹脂製A32B57質量(g)150タイプBJ610F25DM16×2C27E20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーション

    LMR レベリングパッド(SUS製)

    イマオコーポレーション
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
    材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16001 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16001

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B43質量(g)150タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G40ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16002N イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16002N

    イマオコーポレーション
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A150質量(g)300FM16×2D17C32寸法E(mm)(+0.20)16B160RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16002A イマオコーポレーション

    ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-16002A

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂A150質量(g)300FM16×2D17C32寸法E(mm)(+0.20)16B160寸法B2(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション

    BJ755 Tスロットボルト

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • BJ210 アジャストストッパー(重量型) イマオコーポレーション

    BJ210 アジャストストッパー(重量型)

    イマオコーポレーション
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
  • BJ330 スクリュージャッキ イマオコーポレーション

    BJ330 スクリュージャッキ

    イマオコーポレーション
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    専用のチップやホルダーが用意されています。 底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
  • テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(ダイヤタイプ)

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ201-T アジャスト トーストッパー(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ202-T アジャスト サイドストッパー(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • スペーサージョー イマオコーポレーション

    スペーサージョー

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S40C・表面硬化・研磨仕上・HRC50~55寸法L(mm)32寸法L1(mm)19
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16150 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-16150

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B36LM16×2H131質量(g)830タイプフェノール樹脂製F21D65C22E36G15J30K25N25MM16×2-55LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)12400
  • ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16150 イマオコーポレーション

    ジャッキ スクリュージャッキ BJ330 BJ330-16150

    イマオコーポレーション
    8,898税込9,788
    1個
    6日以内出荷
    ・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
    B100質量(g)2110タイプフェノール樹脂製F36D50C30E46GM16×2許容荷重(N)44900RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16150 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ130 BJ130-16150

    イマオコーポレーション
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷
    ・BJ530(フックホルダー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B(h7)32LM12×1.75H21質量(g)470タイプフェノール樹脂製F22D101C75E36G39J25K38MM16×2-85LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)31000
  • クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)5B125L50H46タイプフェノール樹脂製FM16D80C100E150GM16×2-110LJ100K50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)430FM16×2D250C10E150