カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 安全用品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • 大阪魂(73)
  • BIGM(丸山製作所)(28)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(24)
  • 旭精工(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • コガネイ(11)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • TRUSCO(9)
  • STC(9)
  • JFEアドバンテック(8)
  • マキタ(8)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(7)
  • 八幡ねじ(7)
  • ニューストロング販売(5)
  • KITZ(キッツ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 170」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メッセージウォッチType-N受信機 イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N受信機

    イマオコーポレーション
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • メッセージウォッチType-N送信機(中継機) イマオコーポレーション

    メッセージウォッチType-N送信機(中継機)

    イマオコーポレーション
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    当日出荷
    広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
    用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
  • BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーション

    BJ746 スラストパッド付きボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • BJ130 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ130 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ737-B ローレットヘッドスクリュー(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • BJ734 クランプレスト イマオコーポレーション

    BJ734 クランプレスト

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LSA32・LSAR32 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)7000
  • BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ) イマオコーポレーション

    BJ130-B1 フッククランプセット(フランジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低い所のクランプに最適です。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-B-T スロットストラップセット(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B-T 溝付きストラップセット(T溝タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応