カテゴリ
- 機構部品(47)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(497)
- FYH(日本ピローブロック)(34)
- KHK(小原歯車工業)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(85)
- OSG(オーエスジー)(63)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(28)
- TRUSCO(60)
- イシハシ精工(25)
- エスコ(56)
- コガネイ(27)
- スーパーツール(28)
- ナベヤ(123)
- ニューストロング販売(62)
- マキタ(22)
- メディアカバーマーケット(65)
- 大阪魂(723)
- 岩田製作所(77)
- 旭精工(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「m16 45」の検索結果

BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
LSPL ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から9日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
BCH ボアードクランクハンドル
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷から9日以内出荷頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
トグルクランプ
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド
アジャストテンションブロック
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
インデックスプランジャー NDXA
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から5日以内出荷ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック