カテゴリ

  • 機構部品(62)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
材質
  • 樹脂(5)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(4)
ねじの呼び
  • 16mm(1)
  • M8(1)
  • M12(1)
  • M16(5)
表面処理
  • 焼入焼戻黒染め(4)
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(441)
  • TRUSCO(44)
  • エスコ(49)
  • SMC(272)
  • FYH(日本ピローブロック)(82)
  • RS PRO(70)
  • 旭精工(69)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • KEMET(57)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
  • New-Era(ニューエラー)(45)
  • Panasonic(パナソニック)(44)
  • SAMTEC(41)
  • omron(オムロン)(39)
  • 京セラ(38)
  • HAMMOND(35)
  • NTN(エヌティーエヌ)(33)
  • MURATA(村田製作所)(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 55」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
72件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16 イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ クランプボルト(重荷重用) QLPDH-M QLPDH400-M16

    イマオコーポレーション
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    適合引込みクランプ:QLPDH400RBM16×2H6.5質量(g)55タイプフェノール樹脂製F2D20C17E38G21.5J10K4RoHS指令(10物質対応)対応
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12 イマオコーポレーション

    カムブロック Tナットセット(Tタイプ) CLT-T CLT-T16M12

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    ・カムブロック、フィックスドブロック(Tタイプ)の取付けボルトです。T溝仕様に合わせご使用ください。
    適合【カムブロック】CLT94CB【フィックスドブロック】CLT55FBA16B25質量(g)100タイプフェノール樹脂製FM12×1.75-40LD18C25E9
  • アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーション

    アイドラーピン PID PID1016

    イマオコーポレーション
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    ・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
    質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
  • NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーション

    NDQ 角パイプ用ジョイント

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 軽荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • カムスクリュー イマオコーポレーション

    カムスクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
  • ベースタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    ベースタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
  • アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    アングルタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷
  • BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーション

    NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)

    イマオコーポレーション
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーション

    BCH ボアードクランクハンドル

    イマオコーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
  • BJ734 クランプレスト イマオコーポレーション

    BJ734 クランプレスト

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー NDXA

    イマオコーポレーション
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーション

    フランジタイトナー(固定型)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-16002

    イマオコーポレーション
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B58質量(g)170タイプフェノール樹脂製FM16×2D10C16E30G55ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16200 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16200

    イマオコーポレーション
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    B230質量(g)4370タイプフェノール樹脂製F35D60C55EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16160 イマオコーポレーション

    ジョイント&スペーサー ジョイントバー BJ600 BJ600-16160

    イマオコーポレーション
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    ・クランプ高さの延長にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    B190質量(g)3490タイプフェノール樹脂製F35D60C55EM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-16055 イマオコーポレーション

    位置決めピン ロケートボルト(標準型) BJ700 BJ700-16055

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    W14L55質量(g)120タイプフェノール樹脂製L116L225L330D124MM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EGK エルゴグリップノブ イマオコーポレーション

    EGK エルゴグリップノブ

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。 ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜材質(キャップ)ポリアミド取付部丸穴材質(インサート)SUM24L色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
  • プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX イマオコーポレーション

    プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX

    イマオコーポレーション
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
    付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
  • BJ755 Tスロットボルト イマオコーポレーション

    BJ755 Tスロットボルト

    イマオコーポレーション
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    ¥319~税込¥351~
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • BJ732 スラストボルト イマオコーポレーション

    BJ732 スラストボルト

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • インデックス プランジャー イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    5日以内出荷
  • OKバイス イマオコーポレーション

    OKバイス

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SKD61質量(g)730材質(スプリング)SUS302適応ボルトサイズ(T溝使用時)M16-60L、(ネジ穴使用時)M16-55Lクランプ力(kN)90許容締付トルク(N・m)200材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • OKバイス(ダブルタイプ) イマオコーポレーション

    OKバイス(ダブルタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。 締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
    材質(本体)SKD61材質(スプリング)SUS302材質(口金)SKD61材質(サイドプレート)SUS301表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC48~52硬度(口金)HRC48~52
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18250

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)430FM16×2D250C10E150
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18160

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)280FM16×2D160C10E100
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18200

    イマオコーポレーション
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)330FM16×2D200C10E125
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18100

    イマオコーポレーション
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)203FM16×2D100C10E65
  • ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-18080

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂A28B17.7質量(g)185FM16×2D80C10E55
  • ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16055

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    材質SCM435質量(g)110寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)45寸法C(mm)40寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応