カテゴリ
- 機構部品(288)
- ねじ・ボルト・釘(25)
- メカニカル部品(4)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
表面処理
- その他(4)
- 亜鉛メッキ(2)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 焼入焼戻黒染め(6)
- 生地/未処理(1)
長さ(mm)
- 23.11(1)
- 60(1)
種別
全ねじ(2)
ねじの呼び
- M16(26)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS303(1)
- SUS304(5)
- SUS316(2)
- 樹脂(24)
- 鉄すべて(20)
- S45C(5)
- SCM435(8)
- SCM440(1)
- SS400(2)
- SUM22L(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(5)
2
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(13)
- 大阪魂(729)
- エスコ(122)
- SMC(583)
- KITO(キトー)(189)
- BIGM(丸山製作所)(182)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(180)
- ホンダ(120)
- MURATA(村田製作所)(109)
- TRUSCO(105)
- RS PRO(102)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- IKO(日本トムソン)(98)
- ナベヤ(71)
- KEMET(69)
- 京セラ(68)
- YAGEO(63)
- SKF(日本エスケイエフ)(61)
- FYH(日本ピローブロック)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(220)
RoHS10物質対応
「m16 60」の検索結果
特価

LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
クランプ&ストッパー サイドクランプ BJ100(M16) BJ100-16060
イマオコーポレーション¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.9タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)150クランプ力(N)58000
クランプ&ストッパー サイドストッパー BJ200(M16) BJ200-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークを下向きに引き込み、浮き上がりを防止できます。・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.4タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応口金可動荷重(N)280
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16050
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)600タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16075
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)3.3B(F7)16タイプフェノール樹脂製F39.65DM16×2 深さ35C【最小】15【最大】100E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター Vブロック BJ440(M12・M16) BJ440-16063
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ700-16055質量(kg)2.9B(F7)16タイプフェノール樹脂製F34.72DM16×2 深さ35C【最小】35【最大】80E25RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター ロケートサポーター BJ400(M12・M16) BJ400-16075
イマオコーポレーション¥9,598税込¥10,5581個6日以内出荷・パーツの位置決めはロケートボルトをご利用頂ければ1本のボルトで位置決めと締付けができます。・RoHS指令適合製品です。適合【ロケートボルト】BJ701-16055B(±0.01)50質量(g)800タイプフェノール樹脂製D26C(H7)16E15RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー用センサ付きケース QCWE QCWE0625-M16-S
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。T10W24H18.5質量(g)60タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.1/0)6.2H250H131寸法D(mm)(h9)20MM16×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16050-60UR
イマオコーポレーション¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B50質量(g)59F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16025-60UR
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B25質量(g)26F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16025-60UR
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)103F12D23C25E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-60UR
イマオコーポレーション¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16080-60UR
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)165F12D23C80E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
ワークグリッパー ボールユニット(ボルトタイプ) MBUH・BUH MBUH-16050-60UR
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・MBUH-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BUH-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂A24B19HM16×2質量(g)132F12D23C50E6G6許容荷重(N)49700硬度(ショア A)60
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-16018
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A28B20質量(g)70D10EM16×2寸法C(mm)(-0.2-0.6)18RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-06010
イマオコーポレーション¥449税込¥4941個3日以内出荷・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A15B12質量(g)15D6EM6×1寸法C(mm)(-0.2-0.6)10RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
ワークグリッパー ボールユニット(スクリュータイプ) MTBU・TBU MTBU-16035-80UR
イマオコーポレーション¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から5日以内出荷・MTBU-UE : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損をを防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・TBU-DS : ワークの滑りに最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂AM16×2B35質量(g)40F8D5C13E14許容荷重(N)23000硬度(ショア A)80
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
メッセージウォッチType-N送信機(中継機)
イマオコーポレーション¥48,980税込¥53,8781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-2181質量(g)70種類特定小電力外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)電源DC5Vまたは単4電池2本定格電流(mA)23(送信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
メッセージウォッチType-N受信機
イマオコーポレーション¥54,980税込¥60,4781台当日出荷広い工場内での担当者の呼び出しに。 電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。 加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。 着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。付属品USB充電器仕様通信トポロジ:単純マルチホップトラスコ品番351-0656質量(g)50種類特定小電力外形寸法(mm)56×46×20(ベルト含まず)電源充電式定格電流(mA)10(受信時)動作温度(℃)-10~+60電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108電波周波数920MHz帯
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SHR サイドスイベルホイストリング
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応