カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
  • 大阪魂(96)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(62)
  • SMC(22)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
  • 由良産商(11)
  • TRUSCO(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • エスコ(6)
  • BUMAX(6)
  • アトムズ(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ULVAC(アルバック)(4)
  • 倉敷化工(4)
  • サンコーテクノ(4)
  • SUGICO(スギコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 70 sus」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA70・LVAR70 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    許容荷重(N)14000RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • スイベルアイボルト SE SE16-SUS イマオコーポレーション

    スイベルアイボルト SE SE16-SUS

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ・別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。・重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾)・上部フランジに許容荷重を刻印。・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・RoHS指令適合製品です。
    材質SUS316質量(kg)0.8寸法L(mm)23.11寸法H(mm)63.5長さL(mm)23.11寸法A(mm)93寸法F(mm)22.6寸法D(mm)25.4寸法E(mm)0.8表面処理酸化皮膜寸法B(mm)38.5寸法C(mm)23.8寸法M(mm)最大19寸法N(mm)M16×2寸法J(mm)70寸法G(mm)12.7寸法K(mm)97許容荷重(N)7500ねじの呼びM16RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)50
  • アイドラーピン イマオコーポレーション

    アイドラーピン

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • T バー ノブ イマオコーポレーション

    T バー ノブ

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • SE スイベルアイボルト イマオコーポレーション

    SE スイベルアイボルト

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    別売の取付けツールで取付け、取外しを行うオリジナルデザインアイボルトです。通常、本体には締付け用のボルトヘッドはありませんので、OEM製品、金型、治具に永久に取付けるのに最適です。 重量物を無理なくリフティングする回転型アイボルトです。(本体360°回転、リング180°前傾) 上部フランジに許容荷重を刻印。 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応