絞り込み
長さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 60(1)
ねじの呼び
- M16(16)
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS303(1)
- SUS304(13)
表面処理
- その他(5)
種別
全ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2(8)
2
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- 大阪魂(955)
- TRUSCO(67)
- エスコ(97)
- BUMAX(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(211)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(99)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(97)
- メディアカバーマーケット(58)
- ナベヤ(50)
- 岩田製作所(49)
- MIYOSHI(小西製作所)(47)
- SUS(エスユーエス)(46)
- 水本機械製作所(44)
- LAMP(スガツネ工業)(41)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- KITZ(キッツ)(37)
- 日本パワーファスニング(29)
- イノック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
「m16 sus」の検索結果

LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LSPLL-SUS・LSPL-SUS・LSPLH-SUS ショートプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
LMR レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から5日以内出荷硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
EK エンプラノブ
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷EK-REK-R-SUS(リーマ穴)のインサート側面に追加工を施す場合、サラモミ穴を利用し現合で穴あけを行ってください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類六角形
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥619~税込¥681~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,098~税込¥5,608~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
KA レベルアジャスター
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
インデックス プランジャー(T型ノブ)
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
SDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から37日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。種類テンションレバー取付部おねじ
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラ インデックス プランジャー
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から9日以内出荷ボディーが樹脂製のため軽量です。 錆を嫌う場所に最適です。 ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。使用温度範囲(℃)-30~130材質(コイルバネ)SUS302材質(ロックナット)ポリアミド色(本体)ブラック材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック