カテゴリ

  • 機構部品(475)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,672)
  • BIGM(丸山製作所)(601)
  • TRUSCO(577)
  • 大阪魂(525)
  • コガネイ(327)
  • エスコ(244)
  • RS PRO(201)
  • ナベヤ(131)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(120)
  • OSG(オーエスジー)(102)
  • ハンマーキャスター(91)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(89)
  • New-Era(ニューエラー)(83)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(72)
  • MIYOSHI(小西製作所)(64)
  • サカエ(49)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • タンガロイ(43)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(320)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16×2.0」の検索結果

541件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーレール イマオコーポレーションローラーレールイマオコーポレーション
6,598税込7,258特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)長さ(m)2
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷から翌々日出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,562税込1,718特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
2,425税込2,668
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
LMR レベリングパッド(SUS製) イマオコーポレーションLMR レベリングパッド(SUS製)イマオコーポレーション
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KFイマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,037税込2,241
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
鋼製回転握り イマオコーポレーション鋼製回転握りイマオコーポレーション(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
728税込801
1個
当日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(19件のレビュー)
529税込582特価
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,446税込1,591特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,756税込1,932
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から翌々日出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
スピード ハンドル イマオコーポレーションスピード ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
NDQ 角パイプ用ジョイント イマオコーポレーションNDQ 角パイプ用ジョイントイマオコーポレーション(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
767税込844
1個
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
KIC キーロックインサート イマオコーポレーションKIC キーロックインサートイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
ボールプランジャー 軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 軽荷重用イマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKF イマオコーポレーションクランプレバー(メネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKFイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト イマオコーポレーションBJ761-N・BJ761-A ヒンジボルトイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
フィックスチャークランプ イマオコーポレーションフィックスチャークランプイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
IDクランプ イマオコーポレーションIDクランプイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
エンプラノブ イマオコーポレーションエンプラノブイマオコーポレーション(3件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SUM22取付部めねじ種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜色(本体)ブラック
BJ749 Tスロットナット イマオコーポレーションBJ749 Tスロットナットイマオコーポレーション(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,465税込1,612
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション
1,882税込2,070
1個
当日出荷から4日以内出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303タイプ重荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
角パイプ用 エンドキャップ(調整型) イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップ(調整型)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
189税込208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~100色(本体)つや消しブラックボトル形状六角
BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーションBJ610・BJ611 タイロッドボルトイマオコーポレーション
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
...