カテゴリ
- 機構部品(45)
- メカニカル部品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(11)
- 大阪魂(227)
- SMC(114)
- エスコ(99)
- KHK(小原歯車工業)(92)
- SAMTEC(89)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(80)
- アズワン(79)
- OSG(オーエスジー)(76)
- RS PRO(52)
- WURTH ELEKTRONIK(49)
- マキタ(37)
- エレコム(34)
- 十川ゴム(30)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- TRUSCO(27)
- マキテック(27)
- 三木プーリ(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「m2.5 15」の検索結果

SZ デジタルダイアルインジケーター
イマオコーポレーション¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から5日以内出荷アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドレール(FCプロファイル)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
ネジ調整型タイトナー
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ストロークが大きくテンション力が強力です。材質スライドブロック/SS400(四三酸化鉄被膜)、調整ボルト/SCM435(四三酸化鉄被膜)材質(シャフト)S45C・クロムメッキ
アイドラーシャフト
イマオコーポレーション¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。 グリス給油できます。材質(本体)S55C・高周波焼入
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20160
イマオコーポレーション¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A160B50HM20×2.5質量(g)1140タイプフェノール樹脂製F144D32C25E60G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20250
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B50HM20×2.5質量(g)1960タイプフェノール樹脂製F15D45C32E180G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)【突出量】17000~38000
LMR レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷から5日以内出荷硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。調整用レンチ掛けが2箇所あります。(上部:六角穴、下部:二面幅)。高級感のあるマット(つや消し)仕上。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー スイベルスクリュー(Bタイプ) BJ736-B BJ736-06015B
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B10質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3D3C10EM6×1RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)【F=T/0.2d】2100許容トルクT(N・m)2.5
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20160
イマオコーポレーション¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B50HM20×2.5質量(g)1020タイプフェノール樹脂製F15D45C25E90G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)【突出量】15000~36000
クランプ&ストッパー ねじ穴付きストラップ BJ158 BJ158-20200
イマオコーポレーション¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。B50HM20×2.5質量(g)1600タイプフェノール樹脂製F15D45C32E130G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)【突出量】16000~37000
クランプ&ストッパー 溝付きストラップ BJ153 BJ153-20200
イマオコーポレーション¥6,498税込¥7,1481個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A200B50HM20×2.5質量(g)1440タイプフェノール樹脂製F184D32C25E80G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:17900~37800
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-20160
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B38HM20×2.5質量(g)665タイプフェノール樹脂製F15D40C22E50G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)157クランプ力(N)19700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-20125
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B38HM20×2.5質量(g)470タイプフェノール樹脂製F15D27.5C22E40G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)157クランプ力(N)19700
クランプ&ストッパー プレーンストラップ(ねじ穴付き) BJ159 BJ159-20200
イマオコーポレーション¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B50HM20×2.5質量(g)1445タイプフェノール樹脂製F15D55C25E60G21RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)22900
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20200B2
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.45B200タイプフェノール樹脂製F80D25C50寸法H(mm)max.:175E32G184J36KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:17900~37800
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20160B2
イマオコーポレーション¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)2.15B160タイプフェノール樹脂製F60D25C50寸法H(mm)max.:175E32G144J36KM20×2.5RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)183クランプ力(N)突出量max.~min.:16500~35600
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001L
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-20011
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B55質量(g)260タイプフェノール樹脂製FM20×2.5D15C20E36G45ねじの呼びM20RoHS指令(10物質対応)対応
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20001LS
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1080タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1079タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318