カテゴリ

  • 機構部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(7)
  • KHK(小原歯車工業)(111)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(281)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(50)
  • RS PRO(157)
  • SMC(567)
  • TRUSCO(167)
  • エスコ(145)
  • オザック精工(168)
  • コガネイ(249)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(57)
  • 三木プーリ(57)
  • 三興マテリアルサプライ(64)
  • 九飛勢螺(57)
  • 京セラ(53)
  • 大阪魂(3,491)
  • 岩田製作所(48)
  • 廣杉計器(209)
  • 日産ネジ(104)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 16mm」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • ボールスクリュー イマオコーポレーション

    ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストップエレメントとしてご利用下さい。
    材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN-SL-SUS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
  • 引き型トグルクランプ イマオコーポレーション

    引き型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
  • ALB アルミ握り玉 イマオコーポレーション

    ALB アルミ握り玉

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)
  • ナールドノブ イマオコーポレーション

    ナールドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ(段付)色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
  • BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーション

    BSR・BSF ボールスクリュー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
    熱処理(ボール)焼入焼戻
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ) イマオコーポレーション

    QLSNDM スナップクランプ(ダウンミニタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    下押しタイプ。 コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。 指先での操作にフィットするレバー形状。 アンクランプ位置でレバーが固定。 スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ) RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC

    イマオコーポレーション
    ¥14,553税込¥16,008
    1個
    当日出荷
    クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
  • BJ360 コンパクトワークサポーター イマオコーポレーション

    BJ360 コンパクトワークサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH

    イマオコーポレーション
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
  • ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S イマオコーポレーション

    ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー ストロング(自在アプローチ) QCWESA QCWESA1227-16S

    イマオコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ・クランプ力1000N、2000Nのシャフト格納タイプ・クランプ力2,000N!・荷重が大きく、負荷がかかる場所でも適用できます。・スライドからの着脱が可能!・OFF時にシャフトが本体内部に格納されるため、ベースとの干渉がありません。
    適合するケース:QCWES1225-BL17.5質量(g)190タイプフェノール樹脂製H310H235D227H152寸法D(mm)(-0.05/-0.10)12D335寸法D1(mm)(h9)16寸法Dp(mm)23MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)1000保持力(N)2500
  • QLCA カムレバー イマオコーポレーション

    QLCA カムレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーション

    FLR・FLS フィックスドレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
  • KS ナールドノブ(オネジ) イマオコーポレーション

    KS ナールドノブ(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形取付部おねじ(段付)
  • ボール スクリュー イマオコーポレーション

    ボール スクリュー

    イマオコーポレーション
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCM435材質(ボール)SUJ2表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボール)焼入焼戻硬度(本体)HRC33~39
  • フルートノブ(タップ止りタイプ) イマオコーポレーション

    フルートノブ(タップ止りタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    外周のくぼみが操作性を向上させます。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • フランジ付きローラーピン イマオコーポレーション

    フランジ付きローラーピン

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST・BSTH・BSU・BSUH ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-6969幅(mm)16高さ(mm)12材質(本体)SKH51質量(g)20適合ねじM4
  • FTK フルートノブ イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ

    イマオコーポレーション
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • FTK フルートノブ(メネジ) イマオコーポレーション

    FTK フルートノブ(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ポリアミド種類丸形
  • QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーション

    QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルプラグ PN・PO PN-1/8 イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN・PO PN-1/8

    イマオコーポレーション
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
    ・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
    その他通気穴なし材質フェノール樹脂色ブラック質量(g)4寸法L(mm)9寸法H(mm)16寸法W(mm)19締付トルク(N・m)4~6ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ) イマオコーポレーション

    EALA エルゴアジャストクランプレバー(六角穴付・メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥869税込¥956
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エンドワッシャー イマオコーポレーション

    エンドワッシャー

    イマオコーポレーション
    ¥269~税込¥296~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS イマオコーポレーション

    フルートグリルノブ(マイナス溝付) FGK-FS

    イマオコーポレーション
    ¥299~税込¥329~
    1個
    5日以内出荷
    ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~130材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
  • ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製) イマオコーポレーション

    ボール スクリュー(エンプラ全球タイプ、SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)95
  • CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーション

    CP102 ワイドショーサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RK32N

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5フランジフランジなしE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKF32N

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKM32N

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N イマオコーポレーション

    ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP32N

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    A21.5B19.5H26.5タイプフェノール樹脂製F5.5D32C6.5寸法H(mm)フランジ付き:32.5フランジフランジ付きE9D115寸法d(mm)(H7)6寸法Lf(mm)16寸法D3(mm)フランジ付き:38MM4×0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ プッシュクランプ QLPU QLPU150NR

    イマオコーポレーション
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    A25B25L123°HM4×0.7 深さ6質量(g)75タイプフェノール樹脂製F1.7C23E10GM4×0.7 深さ6寸法D(mm)(P.C.D)16K15M12RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)3000