カテゴリ

  • 機構部品(42)
  • メカニカル部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(13)
  • BIGM(丸山製作所)(1,209)
  • KHK(小原歯車工業)(196)
  • KITO(キトー)(112)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(106)
  • OSG(オーエスジー)(120)
  • RS PRO(84)
  • SMC(267)
  • StarTech.com(72)
  • TRUSCO(85)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(63)
  • エスコ(137)
  • エレコム(60)
  • ホンダ(253)
  • ミツビシ(170)
  • 三木プーリ(81)
  • 三菱ふそう(78)
  • 大阪魂(1,408)
  • 岩田製作所(75)
  • 廣杉計器(133)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 45」の検索結果

関連キーワード
51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ)

    イマオコーポレーション(13件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • フィックスチャークランプ イマオコーポレーション

    フィックスチャークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
  • 防振ゴム(片側メネジ) イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
  • IDクランプ イマオコーポレーション

    IDクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
  • クランプピン(マグインキャッチャー用) イマオコーポレーション

    クランプピン(マグインキャッチャー用)

    イマオコーポレーション
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
  • QSC クイックシャフトクランプ イマオコーポレーション

    QSC クイックシャフトクランプ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
  • ローラーピン イマオコーポレーション

    ローラーピン

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • イマオ クランパー イマオコーポレーション

    イマオ クランパー

    イマオコーポレーション
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    インデックスクランパー用ブッシュ
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • TPEダンパー (ラジアル) イマオコーポレーション

    TPEダンパー (ラジアル)

    イマオコーポレーション
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。
    形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続ねじM4接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
  • アクチュエータユニット イマオコーポレーション

    アクチュエータユニット

    イマオコーポレーション
    ¥1,535~税込¥1,689~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ローラーピン(同心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(同心)

    イマオコーポレーション
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • INK インジケーターノブ イマオコーポレーション

    INK インジケーターノブ

    イマオコーポレーション
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25 イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
    L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
  • QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作) イマオコーポレーション

    QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
  • エアナチュラルサポーター イマオコーポレーション

    エアナチュラルサポーター

    イマオコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーション

    TKN・TKS ナールドサムノブ

    イマオコーポレーション
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • スイングクランプ(スプリングタイプ) イマオコーポレーション

    スイングクランプ(スプリングタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
    高さ(mm)49ねじ(mm)取付:M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-OG-F

    イマオコーポレーション
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    仕様樹脂レバー:オレンジ適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)100タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
  • MKR ミニクランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    MKR ミニクランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
  • フランジ付きローラーピン イマオコーポレーション

    フランジ付きローラーピン

    イマオコーポレーション
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • トグルクランプ イマオコーポレーション

    トグルクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
    材質(グリップ)ポリアミド
  • カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーション

    カムサイドクランプ(標準タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
  • ベンリック 引込みクランプ(レバー付き) イマオコーポレーション

    ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)

    イマオコーポレーション
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。
    材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
  • ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

    イマオコーポレーション
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    翌々日出荷
    クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
    材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
  • アシストインジケーター イマオコーポレーション

    アシストインジケーター

    イマオコーポレーション
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サイドクランプ イマオコーポレーション

    サイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    3日以内出荷
    クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
    材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-10050

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RM4×0.7-12LB65L11H7.1タイプフェノール樹脂製F45D25C50E8G12J16PM10×1.5-40LK27N74M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)50クランプ力(N)18000
  • ミニクランプレバー イマオコーポレーション

    ミニクランプレバー

    イマオコーポレーション
    ¥959税込¥1,055
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    ・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
    適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D10.5H35.3D117.5H28H139P28パッドフラットMM3保持トルク(N・m)4スライド荷重(N)160クランプ力(N)400
  • CP102 ワイドショーサイドクランプ イマオコーポレーション

    CP102 ワイドショーサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    5日以内出荷
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-20 イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-20

    イマオコーポレーション
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    ・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
    L32H16質量(g)140タイプフェノール樹脂製L127D56d126.2P35寸法P1(mm)36寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)20
  • QLSW-SH セルフカットフック イマオコーポレーション

    QLSW-SH セルフカットフック

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • ローラーピン(偏心) イマオコーポレーション

    ローラーピン(偏心)

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄皮膜
  • クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー ワイドジョーサイドクランプ CP102 CP102-08040

    イマオコーポレーション
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)0.55B45L62.5H31タイプフェノール樹脂製F5.3D30C40E25G12口金HSE-9126-SSJM8K32NM4×0.7-4LMM8×1.25-35LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)11000
  • エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W イマオコーポレーション

    エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH080-5W

    イマオコーポレーション
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    ・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)4.2B90L(±0.02)65H(P.C.D)98タイプフェノール樹脂製F110D80C10E72G19J(±0.02)49P4K45N18QM4×0.7MM8×1.25-15LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)4000
  • フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU イマオコーポレーション

    フレックスロケーター|エアフレックスロケーター(ロケートブッシュ) AMWF-BU

    イマオコーポレーション
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    5日以内出荷
    エアを供給すると、クサビが上がってボールのロックが解除され、アンロック状態になります。 エアを排出するとスプリングの力でクサビが下がりボールを強く押し出してロケートブッシュを引込みます。エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 瞬時にクランプ、アンクランプの切り替えができるので、生産設備の段取り替え等に最適です。 繰り返し位置決め精度±10μm。ボールが均等にせり出し、ロケートブッシュをセンタリングしながらクランプするため、高い繰り返し位置決め精度が得られます。
    材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
  • クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー|フィックスチャークランプ MBFC

    イマオコーポレーション
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 黄銅製でワークを傷つけません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS質量(g)2寸法L(mm)9.5寸法H(mm)2.8寸法A(mm)3.8寸法E(mm)0.38寸法W(mm)7.9寸法W1(mm)3寸法S1(mm)0.23寸法S2(mm)0.53材質(ワッシャー)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)0.9許容締付トルク(N・m)2.2寸法MM4×0.7材質(カムスクリュー)SCM440焼入焼戻黒染めHRC38~45