カテゴリ
- 機構部品(372)
- メカニカル部品(32)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M5(79)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(47)
- 大阪魂(4,352)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- PISCO(ピスコ)(257)
- OSG(オーエスジー)(183)
- 早坂精密工業(3)
- Modes(14)
- 廣杉計器(168)
- SMC(7,218)
- コガネイ(376)
- TRUSCO(338)
- エスコ(335)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(327)
- BIGM(丸山製作所)(319)
- NSK(日本精工)(191)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(160)
- 日産ネジ(144)
- MIYOSHI(小西製作所)(143)
- 千代田通商(128)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(143)
「m5 0.8」の検索結果

ワンタッチ着脱 クランプピン QCPCS-M QCPCS0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0634-20/QCPCS0634-20-SUSW7質量(g)5タイプフェノール樹脂製H24.5H114MM×0.8
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD150-M5
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD150タイプBM5×0.8H4質量(g)3タイプフェノール樹脂製F1.2D8C6E17G3J2.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)25タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M5-10
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L10H41質量(g)23タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱 クランプピン(フランジ付き) QCPCSF-M QCPCSF0625-M5-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・ピンホールクランパー ストロング QCPCS用クランプピン(フランジ付き)・取付けネジサイズ、M5・M6対応・既存設備のタップ穴に利用できます!適合するピンホールドクランパーストロング:QCPCS0625-20/QCPCS0625-20-SUSW5質量(g)4タイプフェノール樹脂製D9H24H116MM5×0.8
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253税込¥2781個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146税込¥1611個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
ボールプランジャー 重荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥789税込¥8681個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,448~税込¥1,593~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ウレタンスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜