カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(17)
  • TRUSCO(95)
  • 大阪魂(86)
  • サンワサプライ(83)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • エレコム(47)
  • omron(オムロン)(39)
  • 岩田製作所(30)
  • マキタ(30)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(21)
  • 共立電気計器(15)
  • PANDUIT(パンドウイット)(15)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • ヤマヒロ(14)
  • 協育歯車(13)
  • CKD(13)
  • ダイキン工業(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)

「m5 45」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
引き型トグルクランプ イマオコーポレーション引き型トグルクランプイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
エアナチュラルサポーター イマオコーポレーションエアナチュラルサポーターイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
当日出荷
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1材質(クランプシャフト)S45C材質(シャフト)SK95材質(本体)アルミ合金(A5052)熱処理(シャフト)焼入焼戻表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(本体)アルマイト表面処理
ローラーボルト イマオコーポレーションローラーボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ナールドサムノブ(スチール製) イマオコーポレーションナールドサムノブ(スチール製)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
ローラーピン イマオコーポレーションローラーピンイマオコーポレーション(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
ピンホールドクランパー イマオコーポレーションピンホールドクランパーイマオコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型) イマオコーポレーションSD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)イマオコーポレーション
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
ラウンド アルミ ハンドル イマオコーポレーションラウンド アルミ ハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
QLSWC スイングクランプ イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から21日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプピン(ボールインキャッチャー用) イマオコーポレーションクランプピン(ボールインキャッチャー用)イマオコーポレーション
469税込516
1個
当日出荷
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。仕様6mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6116質量(g)72018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ熱処理(クランプピン)焼入焼戻
QLSCL 薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーションQLSCL 薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。
仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
BJ750-N ナールドナット イマオコーポレーションBJ750-N ナールドナットイマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ720 ストレートピン イマオコーポレーションBJ720 ストレートピンイマオコーポレーション
989税込1,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
TAFL カンチレバーハンドル イマオコーポレーションTAFL カンチレバーハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フランジタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌日出荷
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ イマオコーポレーションKGK・KGP・KGI ナールドグリップノブイマオコーポレーション
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴プレート:つや消しシルバー種類丸形材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
カムサイドクランプ(標準タイプ) イマオコーポレーションカムサイドクランプ(標準タイプ)イマオコーポレーション
22,980税込25,278
1個
当日出荷
口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
QLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ) イマオコーポレーションQLSWC スイングクランプ(カムレバータイプ)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付きローラーピン イマオコーポレーションフランジ付きローラーピンイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜