カテゴリ
- 機構部品(30)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(7)
- KHK(小原歯車工業)(95)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(107)
- ParkerTAIYO(79)
- RS PRO(55)
- SMC(670)
- TRUSCO(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- エスコ(88)
- コガネイ(47)
- ホンダ(32)
- マキタ(41)
- 三木プーリ(40)
- 八幡ねじ(46)
- 大阪魂(1,221)
- 岩田製作所(62)
- 廣杉計器(63)
- 椿本チエイン(41)
- 若井産業(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「m5 45mm」の検索結果

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥159税込¥1751個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
ラウンド アルミ ハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から翌々日出荷底部のめねじで裏から取り付けます。種別アーチ型径(Φmm)10ねじ径M5ねじ長さ(mm)10寸法A(mm)-ねじ寸法M5×0.8
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH
イマオコーポレーション¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース材質(本体)SUS304L/電解研磨材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
トグルクランプ|押し型トグルクランプ・押し型トグルクランプ ロック機構付 ST-HTC
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個当日出荷押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース材質【ボルト・ナット】SUM41材質(本体)SPCC/亜鉛メッキ質量(g)200寸法L(mm)104.5寸法H(mm)72シリーズST-HTC1825寸法d(mm)5.5寸法L1(mm)46寸法S(mm)25寸法D(mm)9材質(グリップ)ポリ塩化ビニル寸法L2(mm)45寸法T(mm)5寸法W(mm)40寸法P(mm)28寸法L3(mm)20寸法L4(mm)40寸法H1(mm)18寸法P1(mm)28寸法W1(mm)6材質(ベース)SCM440/黒色粉体塗装寸法L5(mm)6材質(シャフト)S45C/亜鉛メッキ材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)ロック機構なし寸法MM5締圧力(kN)1
QLSCL 薄型カムサイドクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ワークの浮き上がり防止機能付き。 RoHS指令適合製品です。仕様レバーなし表面処理(本体)黒染クランプ機構スパイラルカム カム角度4°ハンドル操作角度(°)左右90
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
MKR ミニクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30取付部おねじ
KGK・KGP・KGI ナールドグリップノブ
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷セットボルトの簡単なシャフト取付けです。 材質は酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を備えていますので、特にオイル機器、装置の操作ノブに最適です。 KGPKGIは指針または目盛り付き(レーザー加工) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。色プレート:つや消しシルバー材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類丸形取付部丸穴材質(プレート)アルミニウム(A1080P)色(本体)つや消しブラック
RD2 ラウンドアルミハンドル
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から5日以内出荷医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。種別アーチ型材質(本体)アルミニウム(A6N01S)径(Φmm)10ねじ長さ(mm)10全高(mm)45許容荷重(N)500表面処理(本体)アルマイト塗装
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
カムサイドクランプ(標準タイプ)
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個当日出荷口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
TAFL カンチレバーハンドル
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプレバー
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個4日以内出荷から5日以内出荷形状L字形歯数16材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド
トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
SRH4 ステンレスラウンドハンドル
イマオコーポレーション¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。許容荷重(N)1000
グリルコントロールノブ GCK
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。 ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック使用温度範囲(℃)0~90材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラディスクハンドル車 EDHN
イマオコーポレーション¥7,798~税込¥8,578~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
QLSWC スイングクランプ(クランプレバータイプ)
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 クランプレバーを使用したスイングクランプです。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLSWC スイングクランプ(六角タイプ)
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。用途トルクレンチによるクランプ力管理に材質(ボディ)S45C材質(ワッシャー)S45C材質(フランジナット)S45C材質(調整ボルト)S45C表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(フランジナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(調整ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(フック)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)焼入焼戻熱処理(ワッシャー)焼入焼戻熱処理(フランジナット)焼入焼戻熱処理(調整ボルト)焼入焼戻熱処理(フック)焼入焼戻
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色