カテゴリ
- 機構部品(22)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(10)
- HARWIN(25)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(58)
- ParkerTAIYO(146)
- RS PRO(44)
- SMC(2,328)
- StarTech.com(22)
- TRUSCO(32)
- エスコ(68)
- オザック精工(38)
- コガネイ(46)
- サンドビック(28)
- タンガロイ(23)
- ホンダ(69)
- 三木プーリ(31)
- 大阪魂(309)
- 天領まな板(93)
- 廣杉計器(42)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m5 80mm」の検索結果

朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
QSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から5日以内出荷使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
FLR・FLS フィックスドレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類フィックスドレバー
カムサイドクランプ(標準タイプ)
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷口金の先端は研磨仕上げですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)S45C材質(カムレバー)SM440表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(カムレバー)焼入焼戻熱処理(レバー)焼入焼戻熱処理(シャフト)焼入焼戻
サイドクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。 口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。 クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。材質(本体)S45C材質(ボルト)SCM435表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440材質(口金)S45C表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(ボルト)焼入焼戻
QLTL トルク調整レバー
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷から6日以内出荷締めすぎ、締め不足を防止します。 トルク調整レバーは、レバー操作する途中でレバーへの荷重が設定値を超えると、レバーが折れ曲がりクランプ力が制限されます。 クランプ力の調整は、レバー後部の止めネジのねじ込み量を調整してください。
QLRCF リーチクランプ(フランジタイプ)
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷リーチクランプのフランジタイプです。下押し以外でも様々なアプリケーションが構築できます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
QLRC リーチクランプ
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷から6日以内出荷リーチクランプの横押しタイプです。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 シャフトの突き出しが自由な為、奥行きが有るワークでもクランプできます。 RoHS指令適合製品です。幅(mm)-高さ(mm)-取付ねじ-
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック