カテゴリ
- 機構部品(64)
- メカニカル部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(1)
- SMC(575)
- 大阪魂(275)
- アサ電子工業(187)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- 廣杉計器(98)
- 三木プーリ(92)
- ブロードウォッチ(44)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(43)
- エスコ(41)
- ダイヤトレンド(35)
- MIYOSHI(小西製作所)(31)
- omron(オムロン)(30)
- CKD(29)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- AMPHENOL(27)
- IKO(日本トムソン)(25)
- THK(22)
- TRUSCO(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「m5 d8」の検索結果
特価

トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5
イマオコーポレーション¥479税込¥5271個5日以内出荷・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。d6.8H10質量(g)1タイプフェノール樹脂製D12.5D18H14
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD150-M5
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD150タイプBM5×0.8H4質量(g)3タイプフェノール樹脂製F1.2D8C6E17G3J2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ着脱・エアロック着脱 クランプピン QCPC-M QCPC0834-M5-SUS
イマオコーポレーション¥659税込¥7251個3日以内出荷・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。質量(g)3寸法H(mm)8.7寸法D(Φmm)8(-0.05/-0.1)寸法W(mm)7寸法M(mm)M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253税込¥2781個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
クランプピン
イマオコーポレーション¥689税込¥7581個当日出荷用途ピンホールドクランパー、ワンウェイクランパー用クランプピン。仕様イマオ クランプピン2018年トラスコ掲載ページ2 0366材質(クランプピン)SUS630表面処理(クランプピン)析出硬化処理
GH グリルノブ(回転グリップ付き)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から9日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
ラバー プロテクション キャップ
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
エアナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個当日出荷エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。材質(本体)アルミ合金(A5052)使用圧力(MPa)0.3~1表面処理(本体)アルマイト表面処理材質(シャフト)SK95材質(クランプシャフト)S45C表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ熱処理(シャフト)焼入焼戻
ローラーピン(同心)SUS製
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷SUS製は耐蝕性に優れていますので食品機械や洗浄機械等に適しています。材質(本体)SUS303
ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0834-20-SUS
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個当日出荷・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!適合するクランプピン:QCPCS0834-M5-SUS/QCPCSF0834-M6-SUSH48質量(g)195タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)8D234H116寸法D(mm)1(h9)18D340寸法Dp(mm)28MM3×0.5 深さ5クランプ力(N)250保持力(N)750適合プレート厚さ(mm)3~20
カムレバー(オネジ・メネジ) KCL・KCLS
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷から32日以内出荷クランプ、アンクランプが簡単にできます。 一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。 【使用例使用方法】 オネジ回転タイプの取付方法 1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。 2.レバーを任意の向きまで戻します。 3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(ナット)丸ナット SUS303
樹脂製ガイドローラー(F型) GRL-P-F-SUS
イマオコーポレーション¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷樹脂製のため、走行音が静かです。 ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。 衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。 許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。 使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C
アルミニウム 安全 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)
イマオコーポレーション¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から7日以内出荷アルミニウム製で鋼製品の約1/3の質量です。 握りはSFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類ソリッド材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20241LS
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-20001LS
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1080タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-08001LS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ) CP155-L CP155-20001L
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・CP151クランプユニット(ダブルタイプ)の位置決めにご使用ください。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換素を早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100
イマオコーポレーション¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20001D
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)354タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) CP155-D CP155-20241D
イマオコーポレーション¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷・ワークの位置決めに基準タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。 【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)413タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001S
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(-0.02/-0.05)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパーブッシュ CP157 CP157-20001L
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30H13質量(g)134タイプフェノール樹脂製D44.2D130(g6)H17.5MM20×2.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-08001DS
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:13●ベースプレート穴加工Lf1:5.5●ベースプレート穴加工M:M8×1.25●ベースプレート穴加工d(H7):12W3L16.5質量(g)53タイプフェノール樹脂製L117L25D15.5D211寸法D(mm)1(g6)12D36.5
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20001DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:30●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30W8L41.5質量(g)1079タイプフェノール樹脂製L137L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)30D318
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-20241DS
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:35●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M24×3●ベースプレート穴加工d(H7):34W8L41.5質量(g)1139タイプフェノール樹脂製L142L27.5D44.2D229.5寸法D(mm)1(g6)34D318
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-05001
イマオコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B12質量(g)25FM5×0.8D8C14E5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーピン RLP RLP0807
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・ガイドローラー及びウレタンローラーの軸としてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。A5.5L7質量(g)15タイプフェノール樹脂製L16.5D112寸法D(mm)8MM5×0.8-20L公差D0.25RoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドノブ RK-N・RKF-N・RKP-N・RKM-N RKP48N
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・センターキャップは外縁を押しこむことで取外しできます。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護するため、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。R14A34.5B33H35.5タイプフェノール樹脂製F8D48C8.5寸法H(mm)フランジ付き:42.5フランジフランジ付きE14D122寸法d(mm)(H7)8d13寸法Lf(mm)22.5寸法D3(mm)フランジ付き:55MM5×0.8ねじの呼びM5RoHS指令(10物質対応)対応