カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(12)
  • 大阪魂(502)
  • Puig (プーチ)(150)
  • BIGM(丸山製作所)(112)
  • omron(オムロン)(66)
  • TRUSCO(40)
  • エスコ(39)
  • SHIMANO(シマノ)(39)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • KHK(小原歯車工業)(35)
  • ダイヤトレンド(35)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • CKD(26)
  • 三菱電機(25)
  • ASUS(エイスース)(23)
  • OSG(オーエスジー)(21)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(19)
  • 三ツ星ベルト(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 120」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
42,980税込47,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
KCL・KCL-SUS カムレバー イマオコーポレーションKCL・KCL-SUS カムレバーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,417税込1,559特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーションNDX・SDX専用ナットイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプNDX(ナット)
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,630税込1,793
1個
当日出荷から7日以内出荷
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
117税込129
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップイマオコーポレーション
1,727税込1,900
1個
翌日出荷から3日以内出荷
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
BJ214 ストップボルト イマオコーポレーションBJ214 ストップボルトイマオコーポレーション
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
低い位置でのストッパーとしてご使用ください。
材質S45C表面処理焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜
CP122 旋盤用アダプター イマオコーポレーションCP122 旋盤用アダプターイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
外形クランプを旋盤用アダプターに取付け、チャッキングすることにより、旋盤でご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP120 外形クランプ イマオコーポレーションCP120 外形クランプイマオコーポレーション
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SRH2 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH2 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容荷重(N)1000
AG3 アーチグリップ イマオコーポレーションAG3 アーチグリップイマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
4日以内出荷
許容荷重(N)1000
SRH4 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドルイマオコーポレーション
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック