カテゴリ
- 機構部品(26)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(3)
- azbil(旧:山武)(25)
- BIGM(丸山製作所)(107)
- KEMET(34)
- KHK(小原歯車工業)(28)
- KITO(キトー)(32)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(29)
- omron(オムロン)(28)
- Panasonic(パナソニック)(220)
- RS PRO(158)
- SAMTEC(46)
- SMC(974)
- VISHAY(28)
- エスコ(114)
- エレコム(40)
- サン電子(26)
- 三菱電機(30)
- 大阪魂(144)
- 明工社(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「m6 125」の検索結果

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷から翌々日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN50
イマオコーポレーション¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R19A12B14L19H22質量(g)88タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD50S9D116d125D226H128MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d216
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN80
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R32A14B18L28H31質量(g)207タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD80S10D120d143D230H140D328MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d218
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN63
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R24A13B18L24H28質量(g)172タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD63S10D120d131D228H140MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d220
プラスチックソリッドハンドル車 NPSN・PSN・PSN-F PSN100
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)R39A21B21L33.5H46質量(g)361タイプフェノール樹脂製種類ソリッドD100S12D124d154D239H150D335MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応d222
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
エンプラディスクハンドル車 EDHN
イマオコーポレーション¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車
イマオコーポレーション¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から5日以内出荷NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
EDH エンプラディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から5日以内出荷折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
ツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
イマオコーポレーション¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック寸法M-材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
EEDH エルゴディスクハンドル車
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプERG型回転握り付き種類ディスク
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-10001
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-10029【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-10029B24H【最小】20【最大】80質量(g)125タイプフェノール樹脂製F4.5D(+0.1/0)12C19E1.5G11JM6RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ朝顔型ハンドル車 ALV ALV80-M
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・握りは別売品です。別途ご注文ください。・バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。・RoHS指令適合製品です。仕様【追加工タイプ】押しネジ穴1ケ所【追加工押しネジ穴サイズ】M5【追加工押しネジ穴数】1ヶ所d(H8)10L16H29質量(g)125タイプフェノール樹脂製種類朝顔D80D124スポーク数3MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥4,598~税込¥5,058~1個6日以内出荷から12日以内出荷オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジなし
イマオコーポレーション¥4,798~税込¥5,278~1個6日以内出荷から12日以内出荷指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
ステンレス ツースポーク ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツースポーク表面処理(本体)電解研磨
ハンドル
イマオコーポレーション¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷から12日以内出荷材質(ハンドル車)FC材材質(握り)-表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)-