絞り込み
長さ(mm)
- 27(1)
- 42(1)
ねじの呼び
- M6(24)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ポリエチレン(PE)(1)
- 鉄すべて(4)
- S45C(2)
- SCM435(1)
表面処理
- 焼入焼戻黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(17)
- エスコ(242)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- 大阪魂(1,655)
- RS PRO(24)
- TRUSCO(166)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
- 岩田製作所(133)
- 八幡ねじ(65)
- 日産ネジ(61)
- MIYOSHI(小西製作所)(54)
- 千代田通商(51)
- 水本機械製作所(48)
- ナベヤ(43)
- サイマコーポレーション(43)
- SMC(37)
- THK(36)
- アイビッグ(34)
- OSG(オーエスジー)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
「m6 12mm」の検索結果

スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥499税込¥5491袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥549~税込¥604~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
NDX インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥759~税込¥835~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
カムスクリュー
イマオコーポレーション¥949税込¥1,0441個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ
イマオコーポレーション¥819税込¥9011個当日出荷から5日以内出荷耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
ラバー プロテクション キャップ
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から6日以内出荷六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥409税込¥4501個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
ロッドエンドジョイント
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 ボールの材料は自己潤滑性素材です。 メンテナンスが不要です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。使用温度範囲(℃)-30~80色(本体)ブラック色(ボール)アイボリー
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥719~税込¥791~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。形状スティック形材質(本体)ポリアミド種類グリップレバー取付部おねじ
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック