カテゴリ
- 機構部品(164)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(19)
- BIGM(丸山製作所)(1,949)
- 大阪魂(1,782)
- KITO(キトー)(305)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(296)
- RS PRO(227)
- サンエス(176)
- エスコ(146)
- SMC(117)
- 岩田製作所(113)
- 三木プーリ(104)
- TRUSCO(93)
- ミドリ安全(90)
- BUFFALO(バッファロー)(83)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(72)
- KHK(小原歯車工業)(68)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(64)
- 八幡ねじ(61)
- MIYOSHI(小西製作所)(57)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「m6 18」の検索結果

安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-16
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L16H41質量(g)27タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
安全アジャストT型ハンドル STH-N STH67N-M6-25
イマオコーポレーション¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。歯数18A16W16B4L25H41質量(g)30タイプフェノール樹脂製D67S29D112MM6×1RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥629税込¥6921袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
サムターンクランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
コンパクト内径クランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥869税込¥9561個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
クサビロッククランパー
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から3日以内出荷90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
トルクコントロールレバー
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から5日以内出荷レバー位置の変更ができます。 締付けトルクの設定ができます。 設定したトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。歯数12種類クランプレバー
タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)
イマオコーポレーション¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から3日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
TPEダンパー (アキシアル)
イマオコーポレーション¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。 ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。 費用効率の高い性能を発揮します。形状丸形使用温度範囲(℃)-40~49接続方式丸穴色(本体)ブラック材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)特性耐久性/弾性適合用途防振
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥439税込¥4831個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
HR 安全ホイストリング
イマオコーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から47日以内出荷横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応