カテゴリ

  • 機構部品(33)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(543)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • サンエス(120)
  • エスコ(110)
  • omron(オムロン)(75)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
  • オザック精工(45)
  • TRUSCO(40)
  • 東芝ライテック(37)
  • 三ツ星ベルト(34)
  • StarTech.com(32)
  • 三木プーリ(26)
  • アイトス(26)
  • サン電子(26)
  • KANA(片山チエン)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • ノーブランド(23)
  • メディアカバーマーケット(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 90」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
34,980税込38,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度190°)イマオコーポレーション
2,134税込2,347
1個
当日出荷から4日以内出荷
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(めねじ)イマオコーポレーション(2件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
グリルノブ(おねじ) イマオコーポレーショングリルノブ(おねじ)イマオコーポレーション(4件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
ウレタンスクリュー イマオコーポレーションウレタンスクリューイマオコーポレーション
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435表面処理(本体)四三価鉄皮膜材質(パッド)ポリウレタン硬度(本体)HRC33~39硬度(パッド)ショアA90色(パッド)オレンジ
サムターンクランパー イマオコーポレーションサムターンクランパーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。 別売のカムケースと組み合わせて使用します。
材質(本体)SUS303材質(ピン)SUS304
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
1,533税込1,686
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDX インデックスプランジャーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
スターノブ(オネジ) イマオコーポレーションスターノブ(オネジ)イマオコーポレーション
340税込374
1個
当日出荷
ねじ:シルバー材質(本体)ポリプロピレン種類五角形使用温度範囲(℃)0~90取付部おねじ(段付)色(本体)つや消しブラック特性ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(取付部)SUM22L
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビロッククランパー イマオコーポレーションクサビロッククランパーイマオコーポレーション
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
90°ノブ操作のクサビクランプ ON、OFFが明瞭です。 クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻
スリーロブノブ イマオコーポレーションスリーロブノブイマオコーポレーション
299税込329特価
1個
当日出荷
材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
FTH フラットヒンジ イマオコーポレーションFTH フラットヒンジイマオコーポレーション
3,492税込3,841
1個
当日出荷から8日以内出荷
OG オーバルグリップ イマオコーポレーションOG オーバルグリップイマオコーポレーション
214税込235特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
NDXN インデックスプランジャー イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャーイマオコーポレーション
3,783税込4,161特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
CP101 サイドクランプ イマオコーポレーションCP101 サイドクランプイマオコーポレーション
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌日出荷
オートローテーションタイトナー イマオコーポレーションオートローテーションタイトナーイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質弾性体/天然ゴム
LSM リニアストップモーション イマオコーポレーションLSM リニアストップモーションイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
簡単な操作で確実にロックできます。 内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。 クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。 レバーの向きを90°ピッチで変更できます。 クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。 油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。 大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型) イマオコーポレーションNDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)イマオコーポレーション
4,462税込4,908
1個
当日出荷から8日以内出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
STK スターノブ イマオコーポレーションSTK スターノブイマオコーポレーション
224税込246
1個
翌日出荷から4日以内出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形色(本体)つや消しブラック
CP700 突き出しピン イマオコーポレーションCP700 突き出しピンイマオコーポレーション
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
重量ワークのピン位置決めに
QLSL レバー イマオコーポレーションQLSL レバーイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーションアルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)イマオコーポレーション
9,506税込10,457
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
種類2スポーク材質(本体)アルミ合金(AC4B)表面処理(本体)バフ研磨
インデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型) イマオコーポレーションインデックス プランジャー(ショートタイプ ノーズロック型)イマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。
ストローク(mm)3.5質量(g)3.5タイプノーズロック型寸法H(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)6(取付部)寸法D(Φmm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法d(Φmm)3寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-材質(コイルバネ)SUS302WPAナットシングルナット材質(ノブ)ポリアミド荷重(最小~最大)(N)4~10色(ノブ)つや消しブラック
回転グリップ RGPA イマオコーポレーション回転グリップ RGPAイマオコーポレーション
839税込923
1個
翌日出荷
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
使用温度範囲(℃)-20~90材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ
トルクリミットトライアングルノブ TLTK イマオコーポレーショントルクリミットトライアングルノブ TLTKイマオコーポレーション
6,598税込7,258
1個
当日出荷から3日以内出荷
設定されたトルクで締付けができます。 設定されたトルクに達するとクリック感があり、締付け完了を感知できます。
材質(ねじ部)SUM24L、亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリアミド、つや消しグレー材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
EFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーションEFH エンプラフラットヒンジ(旋回角度220°)イマオコーポレーション
1,630税込1,793
1個
当日出荷から4日以内出荷
スプリングプランジャー イマオコーポレーションスプリングプランジャーイマオコーポレーション
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂
材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
BLB ボールボタン イマオコーポレーションBLB ボールボタンイマオコーポレーション
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ボールプランジャーとセットでご利用いただけます。
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付) イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)イマオコーポレーション
9,991税込10,990
1個
6日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック