カテゴリ
- 機構部品(537)
- メカニカル部品(40)
- ねじ・ボルト・釘(38)
- FA担当者のオススメ新商品(24)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(73)
- SMC(3,447)
- 大阪魂(1,603)
- BIGM(丸山製作所)(1,126)
- エスコ(418)
- RS PRO(398)
- SUS(エスユーエス)(344)
- MAZDA(マツダ)(275)
- MIYOSHI(小西製作所)(203)
- OSG(オーエスジー)(200)
- TRUSCO(194)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(189)
- 三木プーリ(185)
- PISCO(ピスコ)(164)
- Panasonic(パナソニック)(159)
- ROLINE(155)
- Festo(143)
- ホンダ(142)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(183)
「m6×1.0」の検索結果

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253~税込¥278~1個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
角パイプ用 エンドキャップ
イマオコーポレーション(11件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷から5日以内出荷エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
プラスチック 握り玉(芯金なし)
イマオコーポレーション(20件のレビュー)¥146~税込¥161~1個当日出荷から翌々日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から9日以内出荷角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥329~税込¥362~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303種類丸形取付部めねじ色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)SUS303
クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
グリルノブ(めねじ)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン取付部めねじ色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
KIC キーロックインサート
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から6日以内出荷(特長) キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。 損傷したネジを短時間で補修する事ができます。 ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。 鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥509~税込¥560~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
ストレート クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプストレートクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
グリルノブ(おねじ)
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。材質(本体)ポリプロピレン種類丸形使用温度範囲(℃)0~90表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部おねじ(段付)色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック材質(取付部)SUM22L
...