カテゴリ
- 機構部品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- SMC(219)
- 大阪魂(41)
- TRUSCO(23)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- SUS(エスユーエス)(8)
- エスコ(7)
- 本多電子(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ボサード(4)
- コノエ(3)
- CKD(3)
- 水本機械製作所(3)
- 東洋技研(3)
- KSフィルター(3)
- プロトティップ(3)
- カツイチ(3)
- 倉敷化工(2)
- タンガロイ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「m6l16」の検索結果
特価

スロットクランプ
イマオコーポレーション¥4,098税込¥4,5081個当日出荷から9日以内出荷アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。寸法H(mm)-寸法A(mm)-寸法F(mm)-寸法D(mm)-寸法E(mm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-寸法G(mm)-
BJ351 ナチュラルサポーター(シリンダータイプ)
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ロボットマスター(マニュアル操作) SSR-RML
イマオコーポレーション¥55,980~税込¥61,578~1個当日出荷手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個適合【ツールホルダー】SSR-THL2500材質(本体)ポリアセタール質量(g)180使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001
イマオコーポレーション¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A38B19LM6×1 深さ10H17.6タイプフェノール樹脂製F15D35C29E12G15J13P6K8NM6締付トルク(N・m)7.5MM6×1-16LRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトダブルサイドクランプ
イマオコーポレーション¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷サビ構造により、ワークを強力にクランプします。 1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001
イマオコーポレーション¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。A28B14LM6×1-16LH4タイプフェノール樹脂製F13.1D39C33E10G22.2JM6×1KM6×1 深さ12締付トルク(N・m)7.5M6RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)10~22保持力(N)4000
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6
イマオコーポレーション¥319~税込¥351~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
BJ350 ナチュラルサポーター
イマオコーポレーション¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
MBSCS スロットサイドクランプ
イマオコーポレーション¥20,980税込¥23,0781個5日以内出荷下方向への確実なクランプができます。 アンクランプ時にはOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6
イマオコーポレーション¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304