カテゴリ

  • 機構部品(873)
  • ねじ・ボルト・釘(54)
  • メカニカル部品(44)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(156)
  • 大阪魂(8,516)
  • SMC(8,232)
  • BIGM(丸山製作所)(2,409)
  • ホンダ(2,336)
  • エスコ(2,193)
  • RS PRO(1,870)
  • AMPHENOL(1,546)
  • KITO(キトー)(1,132)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(950)
  • ダイヤトレンド(754)
  • 三ツ星ベルト(744)
  • TRUSCO(665)
  • Panasonic(パナソニック)(589)
  • SHIMANO(シマノ)(452)
  • 椿本チエイン(418)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(417)
  • MAZDA(マツダ)(398)
  • YAMAHA(ヤマハ)(393)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(370)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 1」の検索結果

981件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振ゴム(片側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(片側オネジ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(オネジ・メネジ)イマオコーポレーション(49件のレビュー)
299税込329特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
防振ゴム(両側メネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側メネジ)イマオコーポレーション(23件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
749税込824特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
321税込353
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
鋼製握り イマオコーポレーション鋼製握りイマオコーポレーション(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ねじ込み型の鋼製グリップです。
種別おねじ付材質(本体)SUM22タイプ固定握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KRイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色シルバー
防振ゴム(両側オネジ) イマオコーポレーション防振ゴム(両側オネジ)イマオコーポレーション(25件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から15日以内出荷
形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
横型トグルクランプ イマオコーポレーション横型トグルクランプイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SPCC材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
SW プロテクションキャップ イマオコーポレーションSW プロテクションキャップイマオコーポレーション(48件のレビュー)
629税込692特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
ブラック材質(本体)ポリエチレン
エンプラ 回転握り(折り曲げ型) イマオコーポレーションエンプラ 回転握り(折り曲げ型)イマオコーポレーション(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ボールプランジャー軽荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー軽荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
オイルプラグ イマオコーポレーションオイルプラグイマオコーポレーション(6件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
プラスチック 握り玉(芯金なし) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金なし)イマオコーポレーション(20件のレビュー)
165税込182特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし材質(グリップ)ABS樹脂
角パイプ用 エンドキャップ イマオコーポレーション角パイプ用 エンドキャップイマオコーポレーション(11件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から5日以内出荷
エンドキャップ内の空洞がテーパー形状になっている為、パイプにエンドキャップを挿入することでパイプ内壁に圧がかかり、ナットの締付けによりエンドキャップが抜けにくくなります。
使用温度範囲(℃)-30~100許容荷重(N)3000色(本体)つや消しブラック表面処理(ナット)亜鉛メッキ
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーションボールプランジャー 重荷重用イマオコーポレーション(3件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーションSC・OC ストレートクランク、オフセットクランクイマオコーポレーション(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から9日以内出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450表面処理(本体)防錆油塗布
TKN-SL-SUS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN-SL-SUS ナールドサムノブイマオコーポレーション(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
アイドラーピン イマオコーポレーションアイドラーピンイマオコーポレーション(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ830 全ねじボルト イマオコーポレーションBJ830 全ねじボルトイマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
バーグリップ イマオコーポレーションバーグリップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
タイプメネジ材質(グリップ)ポリプロピレン材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)色(握り)ブラック
KA レベルアジャスター(ラバー付き) イマオコーポレーションKA レベルアジャスター(ラバー付き)イマオコーポレーション(6件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車) イマオコーポレーションオフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)イマオコーポレーション(7件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類クランク材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し表面処理(本体)防錆油塗布
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーションBST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャーイマオコーポレーション
449税込494
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
TKN・TKS ナールドサムノブ イマオコーポレーションTKN・TKS ナールドサムノブイマオコーポレーション
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
薄型カムサイドクランプ イマオコーポレーション薄型カムサイドクランプイマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄型、コンパクトボディーでワーク上面に干渉しない横押しタイプです。レバーでクランプするタイプ、六角レンチでクランプするタイプの2種類です。ワークの浮き上がり防止機能付です。
用途小型ワーク、薄肉ワークのクランプ用として。切削用、検査用、組立用の治具用途に利用可能。コンパクトボディのため場所をとらず広い作業エリアの確保が可能に。タイプハンドルあり
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ130-A フッククランプセット イマオコーポレーションBJ130-A フッククランプセットイマオコーポレーション
6,798税込7,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
HR 安全ホイストリング イマオコーポレーションHR 安全ホイストリングイマオコーポレーション
24,980税込27,478
1個
当日出荷から47日以内出荷
横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾) 天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。 構成部品全てを磁気探傷検査にて品質を保証します。 ボルトは裏側からEリングで固定しています。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応
SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BPイマオコーポレーション
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
BJ350 ナチュラルサポーター イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーターイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングユニット5/6 イマオコーポレーションベアリングユニット5/6イマオコーポレーション
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷
付属品六角穴付きボタンボルM5×0.8-8L2本、M5用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)質量(g)47最大回転数(min-1[r.p.m])10000締付トルク(N・m)3材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理基本静定格荷重Co(N)780基本動定格荷重C(N)1620表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル
アジャスト トルク リミット ノブ イマオコーポレーションアジャスト トルク リミット ノブイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷
トラスコ品番213-9455
SMK セルフメイクノブ イマオコーポレーションSMK セルフメイクノブイマオコーポレーション
339税込373
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド取付部丸穴種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
セルフメイク フルートノブ イマオコーポレーションセルフメイク フルートノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から5日以内出荷
市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)取付部丸穴種類丸形材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)グレー色(本体)つや消しブラック
ナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレス イマオコーポレーションナールドサムノブ おねじタイプ・ステンレスイマオコーポレーション
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
外周ローレットにより指先での素早い操作が可能です。
材質ノブ:ステンレス(SUS303)、おねじ:ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら