カテゴリ
- 機構部品(25)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- ダイヤトレンド(272)
- 大阪魂(101)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(100)
- ブロードウォッチ(27)
- 三ツ星ベルト(23)
- 十川ゴム(20)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- メディアカバーマーケット(15)
- テンパール工業(14)
- 由良産商(14)
- 千代田通商(12)
- アカギ(12)
- omron(オムロン)(10)
- ケルヒャー(8)
- ナベヤ(8)
- タカノ(8)
- ヤマリア(YAMASHITA)(8)
- SecuSTATION(8)
- ブランドをもっと見る
「m8 105」の検索結果

ボールプランジャー軽荷重用
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷センターピンがボールであり横方向からの荷重も受けられます。 割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)スチール(SUM22L)タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ボールプランジャー 軽荷重用
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUS303タイプ軽荷重用材質(コイルバネ)SUS302WPA硬度(ボール)HRC55
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から翌々日出荷割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から翌々日出荷タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番105-7421質量(g)75ねじ長さ(mm)15寸法A(mm)-寸法F(mm)-外径(Φmm)23寸法D(mm)-寸法E(mm)-ねじ寸法M8×1.25グリップ長さ(mm)65材質(グリップ)フェノール樹脂寸法C(Φmm)-寸法B(Φmm)-材質(シャンク)SUM22L色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
ロッキングキーおねじタイプ
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)ポリアミド種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじ材質(取付部)SUM22L
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥959税込¥1,0551個当日出荷から翌々日出荷圧力が小さい軽荷重タイプです。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。ピン材質: ナイロン樹脂材質(本体)SUM22Lタイプ軽荷重用耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SWPA材質(センターピン)ポリアセタール
ショートプランジャー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から翌々日出荷全長が短く狭いスペースに取り付け可能です。割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。材質(本体)SUM22L耐熱温度(℃)100材質(センターピン)SUM22L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(センターピン)四三酸化鉄皮膜(ZSP20のみ亜鉛メッキ)硬度(センターピン)HRC56~60
エア引込みクランプ
イマオコーポレーション¥65,980税込¥72,5781個5日以内出荷クサビ構造により、同サイズのエアシリンダに比べ約2倍のクランプ力が得られます。 エア漏れなどによりエア圧が低下しても、クサビ構造により、即時のクランプ力の低下がありません。 着座確認用エア穴を設けていますので、着座確認スイッチを利用してワークの着座確認を行うことができます。材質(本体)S45C使用圧力(MPa)0.3~1OリングP4表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上材質(ピストン)SCM440表面処理(ピストン)イソナイト処理熱処理(本体)高周波焼入(ワーク受け面)
安全 ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から12日以内出荷仕様指かけ付きリムです。握りは、SFR型の折り曲げ回転握り(スナップ方式)を使用しています。種類朝顔材質(ハンドル車)FC材材質(握り)ポリアミド表面処理(ハンドル車)粉体焼付塗装色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック