カテゴリ

  • 機構部品(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(325)
  • RS PRO(186)
  • BIGM(丸山製作所)(179)
  • ホンダ(144)
  • SHIMANO(シマノ)(61)
  • エスコ(51)
  • ブロードウォッチ(50)
  • KITO(キトー)(41)
  • MIYOSHI(小西製作所)(41)
  • SMC(39)
  • CKD(36)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • 三ツ星ベルト(31)
  • アイトス(31)
  • KHK(小原歯車工業)(30)
  • 椿本チエイン(29)
  • 三菱電機(27)
  • コンドーテック(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 110」の検索結果

関連キーワード
71件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-10029

    イマオコーポレーション
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM6×1 深さ10T24B29L2H10タイプフェノール樹脂製F35D10C12S4E25G16J18PM10×1.5K(-0.1/-0.3)12NM6M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-08024

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM5×0.8 深さ8T24B24L2H8タイプフェノール樹脂製F26D7.5C9.5S4E20G14J14PM8×1.25K(-0.1/-0.3)10NM5M7RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-12031

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM8×1.25 深さ12T30B31L2.5H12タイプフェノール樹脂製F40D12.5C15S6E30G18J20PM12×1.75K(-0.1/-0.3)14NM8M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーション

    CP110・CP111 クランプポスト

    イマオコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
  • モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T14

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W22L22H16質量(g)110タイプフェノール樹脂製H17.5W114MM8×1.25-35L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS16

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)620タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
  • モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム(クイックチェンジ) スペーサージョー MVSJ-MJ MVSJ110MJ

    イマオコーポレーション
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    5日以内出荷
    ・中間プレートとしてご利用になれます。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラーパラレル クイックチェンジの特長】・パラレル、セルフカットジョー、マルチジョーを用意しておりますので、どのようなワークのクランプにも対応できます。・取付け・取外しはセルフロッキング機構によりワンタッチで確実に行えます。・取付け・取外しはセルフロッキングシステムにより、迅速に対応でき、なお且つ確実で安全です。・セットアップ時間が短縮され、機械稼動時間が向上します。・パラレル(敷板)は表面硬化、研磨仕上げされています。・各種のパラレル部品(敷板、ジョー)はマルチファンクションバイス(MVMF)に取付けできます。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110その他【M1】M8×1.25深さ16【M2】M8×1.25×20L質量(kg)1.2H40タイプフェノール樹脂製L245t8H219H18P28W142W251MM8×1.25深さ15
  • モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS14

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)590タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-35L
  • モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム クランプセット MVAC-CS MVAC110CS18

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合●クランピングベース:MCCB60●マルチファンクションバイス:MVMF110W30L50H25質量(g)650タイプフェノール樹脂製L120L26H39ねじ径M8H29H123MM8×1.25-40L
  • モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T18

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    6日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W28L25H20質量(g)200タイプフェノール樹脂製H110W118MM8×1.25-40L
  • クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
  • クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
  • BJ210 アジャストストッパー(重量型) イマオコーポレーション

    BJ210 アジャストストッパー(重量型)

    イマオコーポレーション
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
    ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。 補助クランプにもご利用になれます。
  • クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー アジャストストッパー(重量型) BJ210 BJ210-16125

    イマオコーポレーション
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ・ネジ高さは3段階(M8用は2段階)に変更できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
    質量(kg)5B125L50H46タイプフェノール樹脂製FM16D80C100E150GM16×2-110LJ100K50RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-12001

    イマオコーポレーション
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    ・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-12031【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-12031B32H【最小】25【最大】100質量(g)250タイプフェノール樹脂製F5.5D(+0.1/0)14C22E2G15JM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(11件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • 回転ボール グリップ イマオコーポレーション

    回転ボール グリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
  • スター型ウィンドー イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷
    スター型のオイルゲージです。
    仕様ねじ込み式形状丸形使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • BJ610・BJ611 タイロッドボルト イマオコーポレーション

    BJ610・BJ611 タイロッドボルト

    イマオコーポレーション
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルト等の延長にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
  • ロングナールドノブ(メネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(メネジタイプ)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
  • オーバルグリップ イマオコーポレーション

    オーバルグリップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)フェノール樹脂使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部スチール製)

    イマオコーポレーション
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
  • NDX・SDX専用ナット イマオコーポレーション

    NDX・SDX専用ナット

    イマオコーポレーション
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプNDX(ナット)
  • クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション

    クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR

    イマオコーポレーション
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ
  • サーキュラーウィンドー イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ピックドノブ イマオコーポレーション

    ピックドノブ

    イマオコーポレーション
    ¥569税込¥626
    1個
    欠品中
    任意のシャフトを取り付けることにより操作性の高いレバーを製作することができます。 フェノール樹脂 耐熱:120℃
    材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形使用温度範囲(℃)-20~110対応RoHS取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
  • ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーション

    ロングナールドノブ(オネジタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)ブラック材質(取付部)SUM22L
  • タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製) イマオコーポレーション

    タップドブラインドノブ(ネジ部ステンレス製)

    イマオコーポレーション
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。材質(取付部)SUS303
  • プリズム型ウィンドー イマオコーポレーション

    プリズム型ウィンドー

    イマオコーポレーション
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状丸形
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • ピラーグリップ(タップ穴) イマオコーポレーション

    ピラーグリップ(タップ穴)

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
  • タップドロブノブ イマオコーポレーション

    タップドロブノブ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    タップ貫通穴タイプのノブです。
    材質(本体)フェノール樹脂種類五角形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
  • FKRT クランプレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FKRT クランプレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ボス上部が突出しており、容易にレバーの引き上げ操作を行うことができます。
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー取付部おねじ
  • PG ピラーグリップ イマオコーポレーション

    PG ピラーグリップ

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)
    色(本体)ブラック
  • クランプレバー (プロテクトキャップ) イマオコーポレーション

    クランプレバー (プロテクトキャップ)

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ラウンド形状のキャップは圧入固定で、ゴミや埃などの汚れが溜まりにくくなっています。又材質的にも耐候性・耐薬品性に優れ、食品業界など洗浄剤や減菌剤が使用される業界に最適です。
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)電解研磨材質(キャップ)SUS303
  • クランプ レバー イマオコーポレーション

    クランプ レバー

    イマオコーポレーション
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スター型ウィンドー FE イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー FE

    イマオコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ネジ込み取付け
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • RL ラチェットレバー イマオコーポレーション

    RL ラチェットレバー

    イマオコーポレーション
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    正逆両方向に働く強力ラチェットレバー。 狭い場所での作業に威力を発揮します。
    形状L字形材質(本体)SCM421種類ラチェットレバー