カテゴリ

  • 機構部品(16)
  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(126)
  • Panasonic(パナソニック)(116)
  • RS PRO(99)
  • ホンダ(40)
  • エスコ(33)
  • 椿本チエイン(24)
  • 三ツ星ベルト(24)
  • ダイヤトレンド(18)
  • SMC(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 三木プーリ(12)
  • アズワン(11)
  • KHK(小原歯車工業)(11)
  • omron(オムロン)(10)
  • CKD(10)
  • Optibelt(10)
  • 大阪ジャッキ製作所(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 115」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKRイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装
ER・FR・SFR エンプラ回転握り イマオコーポレーションER・FR・SFR エンプラ回転握りイマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カムレバー イマオコーポレーションカムレバーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーションクランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKRイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303
LKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブ イマオコーポレーションLKN-SUS・LKS-SUS ステンレスロングノブイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。 ツマミ部分を長くしたことで、操作性が向上しました。
材質(本体)SUS303種類丸形色(本体)シルバー
ダブルエッジクランプ(セルフカット) イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(セルフカット)イマオコーポレーション
7,498税込8,248
1個
当日出荷
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
アングルタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
フランジタイトナー(固定型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(固定型)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
BJ601 ジョイントバー(スリムタイプ) イマオコーポレーションBJ601 ジョイントバー(スリムタイプ)イマオコーポレーション
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
アングルタイトナー(固定型) イマオコーポレーションアングルタイトナー(固定型)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
クランプ レバー イマオコーポレーションクランプ レバーイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
BCH ボアードクランクハンドル イマオコーポレーションBCH ボアードクランクハンドルイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
頑丈なリブ構造 BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 BCH50タイプの握りは外せません。
フランジタイトナー(オートテンション型) イマオコーポレーションフランジタイトナー(オートテンション型)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
フランジ付きアイドラーピン イマオコーポレーションフランジ付きアイドラーピンイマオコーポレーション
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-08015イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25L1.6H(h7)6質量(g)115タイプフェノール樹脂製F3D21.5C25E15G10J7KM8M10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)7000
アイドラーピン PID PID1016 イマオコーポレーションアイドラーピン PID PID1016イマオコーポレーション
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
・PID1511-M16は、オートスライドタイトナー(HAST)にご利用できます。・PID1008-M16-SUS、PID1511-M16-SUS、PID1522-M16-SUSは、SUS製オートスライドタイトナー(AST80-SUS)にご利用できます。
質量(g)55タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)49.5寸法L1(mm)15.5寸法A(mm)12寸法D(mm)10寸法B(mm)37.5寸法D1(mm)20寸法L2(mm)12寸法W(mm)17寸法L3(mm)10寸法M(mm)M10×1.5寸法M1(mm)M8×1.25
BJ763 レストボタン イマオコーポレーションBJ763 レストボタンイマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ650 遠隔操作ユニット イマオコーポレーションBJ650 遠隔操作ユニットイマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
CP107 サイドクランプ イマオコーポレーションCP107 サイドクランプイマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08005 イマオコーポレーションサポーター レストボタン BJ763 BJ763-08005イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。
B35質量(g)115タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
ナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002 イマオコーポレーションナチュラルサポーター 遠隔操作ユニット BJ650 BJ650-08002イマオコーポレーション
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001A32B12L6H4質量(g)115タイプフェノール樹脂製F34D25.2C33E20G57J15K5.5MM8×1.25-40LRoHS指令(10物質対応)対応ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100イマオコーポレーション
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷
・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75