カテゴリ
- 機構部品(144)
- メカニカル部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M8(39)
材質
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(14)
- 大阪魂(2,088)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- エスコ(148)
- TRUSCO(114)
- ハリケーン(2)
- SMC(540)
- RS PRO(228)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(225)
- 椿本チエイン(138)
- 三ツ星ベルト(135)
- 廣杉計器(91)
- 岩田製作所(79)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(78)
- 三木プーリ(74)
- 日産ネジ(68)
- MIYOSHI(小西製作所)(65)
- ナベヤ(59)
- 八幡ねじ(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
「m8 15mm」の検索結果
特価

防振ゴム(片側オネジ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度ショアA55±5接続方式片端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(オネジ・メネジ)
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から5日以内出荷稼動中の機械による振動を減衰・吸収することで騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。形状丸形接続方式めねじ・おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
防振ゴム(両側オネジ)
イマオコーポレーション(25件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から15日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端おねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
クランプレバー(オネジ・スタンダードタイプ) KR
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじレバー色シルバー
フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130取付部めねじ色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装取付部おねじ
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
EAL エルゴアジャストクランプレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥679~税込¥747~1個当日出荷から21日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。形状L字形材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類クランプレバー使用温度範囲(℃)-30~130取付部おねじレバー色つや消しブラック
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
防振ゴム(片側メネジ)
イマオコーポレーション¥249税込¥2741個当日出荷から5日以内出荷材質オネジ/SS400・亜鉛メッキ形状丸形硬度シェアA55±5接続方式片端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
回転ボール グリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110取付部めねじ色(本体)ブラック材質(取付部)黄銅(C3604B)
EAL エルゴアジャストクランプレバー(メネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LS ロッキングキー(オネジ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ取付部おねじ色(本体)つや消しブラック
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。種別おねじ付タイプ回転握り材質(グリップ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ロッキングキー(ハイトタイプ)
イマオコーポレーション¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷ロッキングキーLK・LSの座面を高くした形状です。材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類特殊形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
QSC クイックシャフトクランプ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から翌々日出荷送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。 従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。 レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応スライド荷重(N)220レバー荷重(N)80
ラバー プロテクション キャップ
イマオコーポレーション¥729税込¥8021個当日出荷から6日以内出荷六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
ディスク型 アルミニウム ハンドル車
イマオコーポレーション¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から3日以内出荷樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
内径クランプ
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類マッシュルーム形取付部めねじ色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ材質(取付部)フェノール樹脂
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
キャスタ(C7シリーズ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷ストッパーは、ホイールの回転のみをロックします。材質(車輪)加硫ゴム(非移行性)・グレーストッパー回転ストッパー付き材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ材質(ブラケット)SPHD・亜鉛メッキ材質(ホイール)ポリアミド・ブラックキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フラット クランプ レバー
イマオコーポレーション¥789~税込¥868~1個当日出荷から27日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)種類クランプレバー規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)表面処理(レバー部)塗装