カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(320)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • SMC(61)
  • TRUSCO(48)
  • RS PRO(44)
  • SAMTEC(37)
  • 椿本チエイン(35)
  • エスコ(34)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • 三ツ星ベルト(28)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • StarTech.com(26)
  • KITO(キトー)(24)
  • Optibelt(24)
  • コンドーテック(21)
  • 内外電機(20)
  • 三木プーリ(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 160」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジありイマオコーポレーション(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーションBJ745 スタッドボルトイマオコーポレーション(3件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型 ハンドル車イマオコーポレーション(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーションエンプラ レベリング パッドイマオコーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド ELPイマオコーポレーション
159税込175
1個
当日出荷から14日以内出荷
ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション口金(外形クランプ用)イマオコーポレーション
65,980税込72,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25 イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25イマオコーポレーション
5,498税込6,048
1個
当日出荷
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション朝顔型ハンドル車イマオコーポレーション
4,498税込4,948
1個
当日出荷
定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
当日出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーションBJ102 アジャストサイドクランプイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
当日出荷から5日以内出荷
NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーションNSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車イマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
種類ツインスポーク材質(本体)SCS13(SUS304相当)表面処理(本体)電解研磨
AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップイマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーションツインスポークハンドル車イマオコーポレーション
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーションFTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車イマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーションNSH・SH ソリッドハンドル車イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車イマオコーポレーション
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600 イマオコーポレーションSMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600イマオコーポレーション
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーションBJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)イマオコーポレーション
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーションクランプボルト(フック付き)イマオコーポレーション
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
クランプボルト(フック無し) イマオコーポレーションクランプボルト(フック無し)イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
材質(ハンドル車)FC材
テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
BJ131 フッククランプ イマオコーポレーションBJ131 フッククランプイマオコーポレーション
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
小スペースのクランプです。
BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーションBJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)イマオコーポレーション
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
CP104 トークランプ イマオコーポレーションCP104 トークランプイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から26日以内出荷
BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーションBJ162 カムサイドクランプイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーションCP110・CP111 クランプポストイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から47日以内出荷
QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)イマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(フックタイプ)イマオコーポレーション
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)イマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160 イマオコーポレーションボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160イマオコーポレーション
349税込384
1個
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【B2】32質量(g)55タイプフェノール樹脂製D7.1CM8×1.25B132ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080イマオコーポレーション
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16イマオコーポレーション
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120イマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
B22LM8×1.25H78質量(g)160タイプフェノール樹脂製F12D45C10E22G10J19K15N16MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7900
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08116イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08016 イマオコーポレーションクランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-08016イマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A39.5B65LM8H1.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製F16D25C7.5E45G7J7K4M25RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)8クランプ力(N)4000