カテゴリ

  • 機構部品(43)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(290)
  • IKO(日本トムソン)(72)
  • SMC(61)
  • TRUSCO(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • RS PRO(42)
  • 椿本チエイン(37)
  • SAMTEC(36)
  • エスコ(33)
  • StarTech.com(29)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • KHK(小原歯車工業)(27)
  • KITO(キトー)(24)
  • Optibelt(24)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • コンドーテック(21)
  • 内外電機(21)
  • KITZ(キッツ)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 160」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • BJ745 スタッドボルト イマオコーポレーション

    BJ745 スタッドボルト

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
  • 朝顔型 ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車

    イマオコーポレーション(8件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
    その他握りは別売品です。タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔取付穴ありスポーク数3材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • エンプラ レベリング パッド イマオコーポレーション

    エンプラ レベリング パッド

    イマオコーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
  • スチールローラー イマオコーポレーション

    スチールローラー

    イマオコーポレーション
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
  • デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    握りはRG型の回転握りを使用しています。
    材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • 口金(外形クランプ用) イマオコーポレーション

    口金(外形クランプ用)

    イマオコーポレーション
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ダイヤフラム式クランプ機構により口金が8方向よりワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
    付属品Oリング1個、セルフカットワッシャー1個、六角穴付きボタンボルト1個色(口金)ブルー材質(口金)A7075材質(セルフカットワッシャー)S45C表面処理(セルフカットワッシャー)四三酸化鉄皮膜
  • ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25 イマオコーポレーション

    ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-25

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
    L32H18.5質量(g)160タイプフェノール樹脂製L127D60d126.2P35寸法P1(mm)42寸法M1(mm)M4MM4×0.7深さ8適合シャフト径(Φmm)25
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • 朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    定番の朝顔型ハンドル車です。握り用メネジがあります。握りは別売となっています。
    その他握りは別売品です。トラスコ品番805-9565質量(g)1400タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔寸法H(mm)M8×1.25寸法F(mm)12寸法D(mm)33寸法E(mm)18寸法B(mm)49取付穴あり適合品番(固定握り)SA20、(回転握り)RA20寸法G(mm)67スポーク数3寸法C(Φmm)38寸法A(Φmm)160材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • BJ102 アジャストサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ102 アジャストサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車 イマオコーポレーション

    NSTH・STH ステンレスツースポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    NSTHタイプには握り取付け用メネジがありません。 握りは別売品です。別途ご注文ください。 オールステンレス製で耐食性に優れています。 食品機械、洗浄機等に最適です。
    材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類ツインスポーク表面処理(本体)電解研磨
  • FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ) イマオコーポレーション

    FTF・FTFN フラットテンションレバー(メネジ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
  • AG1・AG2 アーチグリップ イマオコーポレーション

    AG1・AG2 アーチグリップ

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    許容荷重(N)1000
  • ツインスポークハンドル車 イマオコーポレーション

    ツインスポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ツインスポーク使用温度範囲(℃)0~80表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • SHK デジタルダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    SHK デジタルダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル寸法D(Φmm)95材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12)RoHS指令(10物質対応)対応材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
  • PDH エンプラダイアルハンドル車 イマオコーポレーション

    PDH エンプラダイアルハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
  • NSH・SH ソリッドハンドル車 イマオコーポレーション

    NSH・SH ソリッドハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
    種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600 イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(自動・手動対応) ツールホルダー(HDタイプ) SSR-TH SSR-TH2600

    イマオコーポレーション
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    ・ストッパー搭載で高負荷作業にも対応。・ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。・「SSR-RM1600」ロボットマスター(HDタイプ)と組み合わせることで、簡単で素早いツール交換が可能です。・ツール交換はロボットアームの直進運動を利用しており、エアや電力は不要です。・強度に優れ、可搬質量が大きく、重可搬に対応できます。・ストッパー付きのため、高負荷な作業を行う場合でも確実にツールを保持します。・独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。・空気インターフェースを標準装備しており、ツールへのエア供給が可能です。【SMARTSHIFTロボットシステム】・SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。・ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。・電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。・主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。
    適合【ロボットマスター(HDタイプ M8コネクタ)】SSR-RMEF1610・SSR-RMEM1611【ロボットマスター(HDタイプ)】SSR-RM1600タイプフェノール樹脂製
  • BJ131 フッククランプ イマオコーポレーション

    BJ131 フッククランプ

    イマオコーポレーション
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    5日以内出荷
    小スペースのクランプです。
  • ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット スタッドボルト BJ745 BJ745-08160

    イマオコーポレーション
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    その他【B2】32質量(g)55タイプフェノール樹脂製D7.1CM8×1.25B132ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプボルト(フック付き) イマオコーポレーション

    クランプボルト(フック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    5日以内出荷
  • クランプボルト(フック無し) イマオコーポレーション

    クランプボルト(フック無し)

    イマオコーポレーション
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    5日以内出荷
  • モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16 イマオコーポレーション

    モジュラーバイスシステム Tナットセット MVAC-T MVAC110T16

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・各種ユニットベースの固定治具です。・T溝仕様に合わせご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
    適合【マルチファンクションバイス】MVMF110W25L24H18質量(g)160タイプフェノール樹脂製H19W116MM8×1.25-40L
  • クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー フッククランプ BJ131 BJ131-08120

    イマオコーポレーション
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    ・高さ調整にBJ600(ジョイントバー)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
    B22LM8×1.25H78質量(g)160タイプフェノール樹脂製F12D45C10E22G10J19K15N16MM8×1.25-30LRoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)20クランプ力(N)7900
  • テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ フック付き)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 角リム型 ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    角リム型 ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質(ハンドル車)FC材
  • テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し) イマオコーポレーション

    テーパークランプボルト(基準タイプ フック無し)

    イマオコーポレーション
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
  • BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-B 溝付きストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ153-A 溝付きストラップセット(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    5日以内出荷
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037

    イマオコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-B スロットストラップセット(Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ) イマオコーポレーション

    BJ156-A スロットストラップセット(Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
  • CP104 トークランプ イマオコーポレーション

    CP104 トークランプ

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷から26日以内出荷
  • クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー カムサイドクランプ BJ162 BJ162-08001

    イマオコーポレーション
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B32L19H23質量(g)160タイプフェノール樹脂製F4D8C20E28.5G26.5J7P6K15NM8×1.25-30LM10RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)45クランプ力(N)3500
  • QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ) イマオコーポレーション

    QLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
    レバー荷重(N)600クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
  • BJ162 カムサイドクランプ イマオコーポレーション

    BJ162 カムサイドクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ 引込みクランプ(重荷重タイプ) QLPDH QLPDH400R

    イマオコーポレーション
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
    質量(kg)1.2B65LM8×1.25 深さ14H2タイプフェノール樹脂製F160C28E36G26J10寸法D(mm)(F7)12寸法K(mm)(P.C.D):40許容荷重(N)レバー:600厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000クランプ機構スパイラスカム角度4°
  • CP110・CP111 クランプポスト イマオコーポレーション

    CP110・CP111 クランプポスト

    イマオコーポレーション
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷から47日以内出荷
  • プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313