カテゴリ
- 機構部品(119)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(52)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(150)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(77)
- RS PRO(177)
- TRUSCO(55)
- エスコ(122)
- オザック精工(48)
- キングジム(41)
- コンドーテック(33)
- ナベヤ(58)
- プロトティップ(26)
- ワルター(25)
- 八幡ねじ(45)
- 大阪魂(1,551)
- 岩田製作所(88)
- 廣杉計器(71)
- 日産ネジ(41)
- 椿本チエイン(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
「m8 18mm」の検索結果
特価

ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ08-M08-43
イマオコーポレーション¥879税込¥9671個5日以内出荷・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T12L25H43質量(g)7D24H155寸法T1(mm)9MM8×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:2、ボール:12RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)18
スターノブ(メネジ貫通)
イマオコーポレーション(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。材質(本体)ポリプロピレン種類五角形取付部めねじ貫通色(本体)つや消しブラック材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
SW プロテクションキャップ
イマオコーポレーション(49件のレビュー)¥799税込¥8791袋(20個)当日出荷から5日以内出荷六角ボルト、六角ナット用。 キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。 SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。 SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。色ブラック材質(本体)ポリエチレン
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。タイプ折り曲げ型、オネジ材質(グリップ)ポリアミド耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
KCL・KCL-SUS カムレバー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から32日以内出荷一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
回転ボール グリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~110材質(グリップ)フェノール樹脂色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)亜鉛メッキ表面処理(グリップ)光沢仕上げ
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
ALV アルミ朝顔型ハンドル車
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から5日以内出荷種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
NDXNS インデックスプランジャー(ショートタイプ)
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 ネジ部に逃げ加工を施してあります。 RoHS指令適合製品です。寸法L1(mm)-寸法S(mm)-寸法d(Φmm)-寸法M(mm)-寸法T1(mm)-寸法W1(mm)-材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥479~税込¥527~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
HK-N-SUS ステンレスハンドノブ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)ステンレススチール(SCS13)
NDXN インデックスプランジャー
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303耐熱温度(℃)150材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)SUS303・電解研磨
NDXN インデックスプランジャー(ノーズロック型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
インデックスプランジャー(ロングST.)
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPA色(ノブ)つや消しブラック
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック