カテゴリ
- 機構部品(114)
- ねじ・ボルト・釘(4)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(120)
- omron(オムロン)(80)
- CKD(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(45)
- ホンダ(40)
- ダイヤトレンド(37)
- SMC(36)
- エスコ(27)
- Festo(24)
- フエニックス・コンタクト(22)
- オムロンヘルスケア(21)
- KOA(18)
- ツガミ(15)
- タンガロイ(14)
- MAZDA(マツダ)(14)
- 三菱マテリアル(13)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「m8e」の検索結果

TKN-SL-SUS ナールドサムノブ
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部めねじ種類丸形色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
エンプラ回転握り(円筒型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷タイプ円筒型材質(グリップ)ポリアミドブ材質(シャンク)SUM2色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
RG・RGS 回転グリップ
イマオコーポレーション¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BJ749 Tスロットナット
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
PKN ピックドノブ
イマオコーポレーション(4件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)フェノール樹脂取付部めねじ種類マッシュルーム形色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
エンプラ 回転握り(JIS型)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。材質(グリップ)ポリプロピレン種別おねじ付タイプ回転握り耐熱温度(℃)80色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
HK-SUS ハンドノブ(SUS製)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷防錆に優れたSUS304相当品を使用しています。材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類多角形色(本体)シルバー表面処理(本体)電解研磨材質(取付部)SUS303
ナールドサムノブ(ステンレス製)
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷パネル固定用として最適です。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。材質(本体)SUS303
ロングナールドノブ(メネジタイプ)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷つまみ部分が使いやすいロングタイプのノブです。材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)黄銅(C3604B)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック
ALG アルミ固定握り、アルミ回転握り
イマオコーポレーション¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から9日以内出荷ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
STK スターノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個当日出荷から5日以内出荷STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃) ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類五角形色(本体)つや消しブラック
ナールドサムノブ(スチール製)
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。表面処理(本体)クロムメッキ
OGL オーバルグリップレバー
イマオコーポレーション¥829~税込¥912~1個当日出荷から5日以内出荷グリップはELESA OG型を使用しています。 グリップは接着圧入してあります。種類グリップレバー形状スティック形取付部おねじ材質(本体)ポリアミド
OG オーバルグリップ
イマオコーポレーション¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
LM レベリングパッド(SUS製)
イマオコーポレーション¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。LM-BP(絶縁タイプ)はパッド底のポリアセタールにより機械接地面と機械を電気的に絶縁します。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SUS304材質(ナット)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ロングナールドノブ(オネジタイプ)
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
ピラーグリップ(タップ穴)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂タイプメネジ使用温度範囲(℃)-20~110色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ
CK-SUS ステンレスクロスノブ
イマオコーポレーション¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ステンレススチール(SCS13A)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨
LSA50・LSAR50 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
LSA25・LSAR25 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)5000RoHS指令(10物質対応)対応
エンプラノブ
イマオコーポレーション¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM8材質(本体)ポリアミド材質(取付部)SS400取付部おねじ(段付)種類六角形表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜寸法EM8×1.25色(本体)ブラック
LSA40・LSAR40 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。許容荷重(N)10000RoHS指令(10物質対応)対応
SFK スターフィッシュノブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から5日以内出荷SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 汚れの目詰まりがないフラット形状です。 頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
SRG-S ステンレス回転握り(小型)
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から3日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
PG ピラーグリップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥529税込¥5821個翌々日出荷から15日以内出荷セルフロックタイプは強く差込むだけで取付けできますので標準品の磨き棒(公差h9)がそのままご利用になれます。(ΦD寸法の磨き棒がE寸法まで挿入可能)色(本体)ブラック