カテゴリ
- 機構部品(46)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(4)
- SMC(513)
- BIGM(丸山製作所)(212)
- オカムラ(岡村製作所)(112)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- 三菱ふそう(66)
- CKD(47)
- Festo(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- MAZDA(マツダ)(19)
- エスコ(17)
- omron(オムロン)(17)
- ダイヤトレンド(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ダイヘン(13)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ナベヤ(11)
- DXアンテナ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「m8f」の検索結果

フルートノブ(タップ通しタイプ)
イマオコーポレーション(13件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
エンプラ 回転握り(折り曲げ型)
イマオコーポレーション(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。材質(グリップ)ポリアミドタイプ折り曲げ型、オネジ耐熱温度(℃)60色(グリップ)ブラック表面処理(シャンク)クロムメッキ
BJ761-N・BJ761-A ヒンジボルト
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。材質/仕上S45C/四三酸化鉄皮膜熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
AGS アーチグリップ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証 温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可) 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。寸法L(mm)-寸法L1(mm)-寸法L2(mm)-寸法C(Φmm)-寸法Lr(mm)-寸法R(Φmm)-寸法Lc(mm)-
TH-N 角型Tハンドル
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。使用温度範囲(℃)-30~130耐熱温度(℃)130ハンドル色つや消しブラック
CBWP パッド付きクランプボルト
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
AGR アーチグリップ
イマオコーポレーション¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷から5日以内出荷握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
フルートノブ(タップ止りタイプ)
イマオコーポレーション¥389税込¥4281個翌々日出荷から3日以内出荷外周のくぼみが操作性を向上させます。材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
FTK フルートノブ
イマオコーポレーション¥389~税込¥428~1個翌々日出荷から9日以内出荷SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。材質(本体)ポリアミド種類丸形
LVA60・LVAR60 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド
イマオコーポレーション¥939~税込¥1,033~1個3日以内出荷から5日以内出荷ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
ボルト&ナット 早締めナット BJ757 BJ757-08001
イマオコーポレーション¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂B17質量(g)75FM8×1.25D12C20E8.2RoHS指令(10物質対応)対応
NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から9日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストボタン BJ763 BJ763-08001
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷・各種ワークのストッパー、サポーターにご使用ください。又、位置決め用ブロックの精度補正はレストボタンを再研磨する事によって容易にできます。・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D11.3C19.4E5RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B56質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D40C48E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08002N
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A75質量(g)40FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08011N
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A35質量(g)25FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B120RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ヒンジボルト BJ761-N・BJ761-A BJ761-08001N
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A50質量(g)30FM8×1.25D9C18寸法E(mm)(+0.20)8B130RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08002
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40質量(g)35タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G38ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08001
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・RoHS指令適合製品です。B30質量(g)32タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G28ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット クランプレスト BJ734 BJ734-08011
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B20質量(g)28タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D7C8E17G18ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08030
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質S45C質量(g)25寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)5寸法E(mm)13表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)30寸法C(mm)13寸法G(mm)M6×1 深さ6RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ジャッキボルト BJ332 BJ332-08020
イマオコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質S45C質量(g)20寸法F(mm)M8×1.25寸法D(mm)5寸法E(mm)13表面処理四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)20寸法C(mm)13寸法G(mm)M6×1 深さ6RoHS指令(10物質対応)対応
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08030-F
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷A30B13H8.5質量(g)18タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E9G15
サポーター レストサポート BJ810 BJ810-08015-S
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷A15B13H8.5質量(g)9タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D4C8E6G15