カテゴリ
- 機構部品(58)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(147)
- Festo(135)
- エスコ(106)
- ホンダ(94)
- CKD(70)
- RS PRO(70)
- ケルヒャー(69)
- SMC(58)
- ABRACON(35)
- THK(33)
- IKO(日本トムソン)(33)
- MAZDA(マツダ)(32)
- NORGREN(27)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(23)
- IDEC(和泉電気)(21)
- 三星産業貿易(20)
- ダイヤトレンド(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「m8g」の検索結果
特価

ER・FR・SFR エンプラ回転握り
イマオコーポレーション¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。 FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
M-BM プロテクションキャップ
イマオコーポレーション¥3,798税込¥4,1781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷ナットから突き出たボルト部分が長い場合にご使用ください。 丸ナット、六角ナット、四角ナット用。 ワッシャー使用時には、シーリングがワッシャーも保護します。
SMK セルフメイクノブ
イマオコーポレーション¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷市販の六角ボルト、六角ナットが取付けられますので仕様にあったノブができます。 高温たは多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。材質(本体)ポリアミド種類丸形表面処理キャップ:光沢仕上げ材質(キャップ)ポリプロピレン取付部丸穴色(キャップ)オレンジ色(本体)つや消しブラック
ALHK アルミハンドノブ
イマオコーポレーション¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類七角形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から9日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08050A
イマオコーポレーション¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B29質量(g)70タイプフェノール樹脂製F5D9C6.4E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08001
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B56質量(g)60タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D40C48E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-08011
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。A40B36質量(g)45タイプフェノール樹脂製FM8×1.25D20C28E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001
イマオコーポレーション¥769税込¥8461個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08002
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A68B60質量(g)35タイプフェノール樹脂製F6D20C57E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08201N
イマオコーポレーション¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08101N
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット ナールドナット BJ750-N BJ750-08001N
イマオコーポレーション¥899税込¥9891個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A30B17H3質量(g)50F7D24C20E12GM8×1.25J1.9RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ スクリュージャッキ(スリムタイプ) BJ333 BJ333-08040
イマオコーポレーション¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B10HM6×1 深さ6質量(g)55タイプフェノール樹脂製F13D16C12E13GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷から5日以内出荷握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。種類ツインスポーク
ALCK アルミクロスノブ
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類十字形色(本体)シルバー表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)アルミ合金(AC4B)
プランジャー|インデックスプランジャー(遠隔操作タイプ) RANDX
イマオコーポレーション¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から8日以内出荷プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール材質(本体)SUS303形式RANDX使用温度範囲(℃)-40~90材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-08001-SUS
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂A13.5B18質量(g)13F2D13C9.5E5.2GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
BJ211 ミニアジャストストッパー
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷狭いスペースで使用できます。 補助クランプにもご利用になれます。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ボールユニット(パッドタイプ) MBBU・BBU BBU-1924-DS
イマオコーポレーション¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂B20質量(g)43F8.5D4C19E12GM8×1.25寸法A(mm)(0-0.13)19許容荷重(N)38600
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08075A
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B29質量(g)80タイプフェノール樹脂製F5D9C6.4E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Aタイプ) BJ737-A BJ737-08025A
イマオコーポレーション¥3,500税込¥3,8501個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B29質量(g)60タイプフェノール樹脂製F5D9C6.4E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08002
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B53質量(g)45タイプフェノール樹脂製F17D7C16E30GM8×1.25許容荷重(N)6500RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-08025C
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B29質量(g)61タイプフェノール樹脂製F5D9C8E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットヘッドスクリュー(Cタイプ) BJ737-C BJ737-08075C
イマオコーポレーション¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷・先端チップは、逆ネジ仕様です。・RoHS指令適合製品です。B29質量(g)81タイプフェノール樹脂製F5D9C8E10GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー アジャストストッパー(軽量型) BJ210 BJ210-08020S
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。AM8×1.25H7質量(g)70タイプフェノール樹脂製F21D20E28GM8J50RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
イマオコーポレーション¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.42B38HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。質量(kg)0.27B20HM8×1.25タイプフェノール樹脂製F12.5D25C50E25GM8J20RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングスクリュー ローレットボルト BJ764 BJ764-08001-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RR6A53B45質量(g)31タイプフェノール樹脂製F6D20C42E5GM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ジャッキ ミニジャッキ BJ331 BJ331-08001
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B45質量(g)40タイプフェノール樹脂製F17D7C8E30GM8×1.25許容荷重(N)6500RoHS指令(10物質対応)対応