カテゴリ
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- DNライティング(3)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- JAPANNEXT(1)
- ナウナウボタン(清原)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n2355」の検索結果

NDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から5日以内出荷操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
プランジャー|インデックスプランジャー SDXN
イマオコーポレーション¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。適合【専用レンチ型式】SDX20Zサイズ20材質(本体)SDXN-SUS/SDXN-A-SUS:SUS303質量(g)98タイプノーズロック無し形式SDXN寸法L(mm)74寸法d(mm)10(-0.02/-0.04)寸法L1(mm)40寸法A(mm)2.8寸法S(mm)10寸法D(mm)33寸法T(mm)-寸法W(mm)30耐熱温度(℃)80材質(コイルバネ)SUS302WPAナットナット無し材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック許容せん断力(N)2355材質(ノーズ)SDXN-SUS:SUS420HRC53~55・SDXN-A-SUS:SUS303寸法MM20×1.5荷重(N)15~34
プランジャー|インデックスプランジャー(ロックボタン付き) BNDXN
イマオコーポレーション¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷ロックボタンを押すとノーズが飛び出し、リリースボタンを押すとノーズが引っ込み位置決めが解除できる、ハンド操作のインデックスっプランジャーです。材質【リリースボタン】ポリアミド/つや消しレッドタイプロックボタン付き形式BNDXN使用温度範囲(℃)-40~90材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック