カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3,236)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • KANA(片山チエン)(201)
  • KITO(キトー)(187)
  • NTB(13)
  • OSG(オーエスジー)(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(25)
  • イシハシ精工(39)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • シングウ(新宮商行)(14)
  • ゼノア(21)
  • ハンマーキャスター(43)
  • パナソニックコネクト(27)
  • 三共製作所(32)
  • 日研工作所(44)
  • 椿本チエイン(57)
  • 福助工業(22)
  • 雅(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.040」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーション

    チェーンボルト(シングルエンド・ロング型)

    イマオコーポレーション
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • チェーンボルト イマオコーポレーション

    チェーンボルト

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
    用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様ダブルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
  • チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • エンプラオートスライドテンショナー イマオコーポレーション

    エンプラオートスライドテンショナー

    イマオコーポレーション
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
    材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
  • チェーン用ローラー イマオコーポレーション

    チェーン用ローラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(シングル)

    イマオコーポレーション
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
  • チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
  • チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AG-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質(ベアリング)ステンレススチール
  • アジャストテンションブロック イマオコーポレーション

    アジャストテンションブロック

    イマオコーポレーション
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
  • チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CLGガイド)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • ターミナルブロック イマオコーポレーション

    ターミナルブロック

    イマオコーポレーション
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SS400・クロムメッキ
  • チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AGC-Sガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGC-Sガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(DLGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーション

    アルミ オートスライド テンショナー

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
    材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
    材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール種類アイドラー列数1材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZスプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15
  • アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(AGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AGDガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGDガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーション

    アルミチェーンガイド(CGガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    5日以内出荷
    UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
    長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
  • チェーンガイド(AGDCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(AGDCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2
  • チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーション

    チェーンガイド(GLGCガイド)

    イマオコーポレーション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
    長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
伝導部品カテゴリ