カテゴリ

  • メカニカル部品(27)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(3,728)
  • KANA(片山チエン)(210)
  • (164)
  • 椿本チエイン(56)
  • azbil(旧:山武)(24)
  • 工進(20)
  • NAKANO(17)
  • 内村製作所(15)
  • 武蔵ホルト(13)
  • サンフレックス(13)
  • SIEMENS(13)
  • HEIKO(11)
  • ABB(11)
  • JAPANNEXT(11)
  • ENUMA(11)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 三共製作所(9)
  • Luminous(ルミナス)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no60」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラーイマオコーポレーション(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボールベアリング圧入
材質(ベアリング)スチール
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。仕様シングルエンド型種類チェーンボルト・ターンバックル
チェーンボルト(シングルエンド・ロング型) イマオコーポレーションチェーンボルト(シングルエンド・ロング型)イマオコーポレーション
1,737税込1,911
1個
当日出荷から8日以内出荷
ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。仕様シングルエンド・ロング型種類チェーンボルト・ターンバックル
ロールリング イマオコーポレーションロールリングイマオコーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
チェーンボルト イマオコーポレーションチェーンボルトイマオコーポレーション(1件のレビュー)
3,686税込4,055
1個
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。 チェーンの伸びの調節。種類チェーンボルト・ターンバックル硬度HRC33~39仕様ダブルエンド型
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
チェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
4,656税込5,122
1個
当日出荷から6日以内出荷
色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)長さ(m)2
チェーンガイド(CGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGCガイド)イマオコーポレーション
15,617税込17,179
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーン用ローラー イマオコーポレーションチェーン用ローラーイマオコーポレーション
3,201税込3,521
1個
当日出荷から4日以内出荷
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
チェーンガイド(AG-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AG-Sガイド)イマオコーポレーション
11,446税込12,591
1個
当日出荷から8日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンナット イマオコーポレーションチェーンナットイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
チェーンガイド(AGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGCガイド)イマオコーポレーション
7,469税込8,216特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合(チェーン)単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)材質Cチャンネル/スチール(SGHC)・亜鉛メッキ長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)・グリーン
チェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGOCガイド Bタイプ)イマオコーポレーション
28,809税込31,690
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(CLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(CLGガイド)イマオコーポレーション(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アジャストテンションブロック イマオコーポレーションアジャストテンションブロックイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・亜鉛三価クロメート材質(ボルト)S45C・亜鉛メッキ材質(ナット)S45C・亜鉛メッキ
チェーンガイド(AGDガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGDガイド)イマオコーポレーション
6,014税込6,615
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン二列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
ターミナルブロック イマオコーポレーションターミナルブロックイマオコーポレーション
4,598税込5,058
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400・クロムメッキ
チェーンガイド(AGC-Sガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGC-Sガイド)イマオコーポレーション
19,497税込21,447
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(SUS製)イマオコーポレーション
6,790税込7,469
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(ベアリング)ステンレススチール
スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーションスチールスプロケットアイドラー(シングル)イマオコーポレーション
3,977税込4,375
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
チェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ) イマオコーポレーションチェーンガイド(CGOCガイド Aタイプ)イマオコーポレーション
28,809税込31,690
1個
翌日出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アルミチェーンガイド(CGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(CGガイド)イマオコーポレーション
37,830税込41,613
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
長さ(m)2表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
アルミチェーンガイド(AGガイド) イマオコーポレーションアルミチェーンガイド(AGガイド)イマオコーポレーション
14,744税込16,218
1個
4日以内出荷
UFコート(硬質アルマイト皮膜の微視孔にフッ素PTFEを含浸)を施し、高温雰囲気で使用できるアルミ製チェーンガイドです。
寸法H(mm)10表面処理(レール)UFコート(フッ素含浸処理)適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(AGDCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(AGDCガイド)イマオコーポレーション
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
長さ(m)2
チェーンガイド(GLGCガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(GLGCガイド)イマオコーポレーション
19,788税込21,767
1個
4日以内出荷
長さ(m)2材質(Cチャンネル)スチール(SGHC)表面処理(Cチャンネル)亜鉛メッキ色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
チェーンガイド(DLGガイド) イマオコーポレーションチェーンガイド(DLGガイド)イマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
長さ(m)2色(レール)グリーン適合チェーン単列の伝導用ローラーチェーンおよびブシュチェーン(JIS B 1801)
エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーションエンプラスプロケットアイドラーイマオコーポレーション
2,716税込2,988
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)15列数1材質スプロケット/ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブラック、止め輪/スチール材質(ベアリング)スチールベアリング呼び番号6202ZZ
伝導部品カテゴリ