カテゴリ
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ノーケン(11)
- Watty(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 新明和工業(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- 木村製作所(1)
- 正和(1)
「olv-25s-2p」の検索結果

レベルインジケーター(フロート式センサー仕様)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷フロートにより、液面の変化を検出します。 NO(常時開接点)、NC(常時閉接点)の切替が簡単にできます。 フロートには磁気部品が使用されていない為、汚い液体(水、オイル、冷却油)が入ったタンクでの使用に最適です。 液体の導電性に関係なくご使用になれます。 コネクタとコンタクトホルダーの組合せ方により、プラグの向きを変更することができます。ストローク(mm)(接点)12形状長形質量(g)110使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)色(本体)グレー材質(マグネット)アルニコ磁石