カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- ホンダ(2)
- 三菱(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- ZATTA(1)
「p13008」の検索結果

内径クランプ
イマオコーポレーション¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
内形クランプ 内径クランプ CP130 CP130-08001
イマオコーポレーション¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷・ワークを内側からクランプできます。・クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。・ストロークが大きいので、鋳抜き穴・ラフ穴などにご使用できます。RR14寸法(mm)【H2D】max.時:6、min.時:15H17質量(g)75タイプフェノール樹脂製L119H15.5寸法D(mm)max.:36許容締付トルク(N・m)25クランプ力(N)9000適合ボルトM8×25L