カテゴリ
- 機構部品(29)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- モノタロウ(5)
- SMC(121)
- ホンダ(109)
- 三菱電機(74)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
- メディアカバーマーケット(55)
- KITO(キトー)(41)
- MAZDA(マツダ)(38)
- 東洋技研(30)
- テンテキャスター(27)
- LAMP(スガツネ工業)(26)
- ナベヤ(23)
- エレコム(20)
- TRUSCO(20)
- アイウッド(20)
- KINGBRIGHT(18)
- SKF(日本エスケイエフ)(16)
- コーセル(15)
- アズワン(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「p160」の検索結果

丸リム型 エンプラ ハンドル車
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-160
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷材質フェノール樹脂H10質量(g)3寸法D(mm)(0/-0.13)16寸法Lf(mm)5MM6×1
ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-160
イマオコーポレーション¥1,898税込¥2,0881個5日以内出荷材質フェノール樹脂H10質量(g)15寸法D(mm)(0/-0.13)16寸法Lf(mm)5MM6×1
BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)
イマオコーポレーション¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-DS SRP-160-DS
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。材質フェノール樹脂質量(g)14DM6×1C5寸法B(mm)(±0.05)10
SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
アルミ2スポークハンドル車 AL2SP
イマオコーポレーション¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
丸リム型エンプラハンドル車(加工付)
イマオコーポレーション¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。トラスコ品番133-7993
AL2SP アルミ2スポークハンドル車
イマオコーポレーション¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から5日以内出荷握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。種類ツインスポーク
SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)
イマオコーポレーション¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷から19日以内出荷電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-160-C-DS
イマオコーポレーション¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。材質フェノール樹脂質量(g)10DM5C6.6寸法B(mm)(±0.05)10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)
イマオコーポレーション¥8,398~税込¥9,238~1個6日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
クランプユニット(フックタイプ)
イマオコーポレーション¥67,980~税込¥74,778~1個5日以内出荷材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP
イマオコーポレーション¥15,980~税込¥17,578~1個5日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025
イマオコーポレーション¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)640タイプフェノール樹脂製F6D40C45E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025
イマオコーポレーション¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B40L3.2H(h7)10質量(g)520タイプフェノール樹脂製F6D45C10E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037
イマオコーポレーション¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080
イマオコーポレーション¥51,980税込¥57,1781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S
イマオコーポレーション¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS
イマオコーポレーション¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080
イマオコーポレーション¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷・RoHS指令適合製品です。R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001
イマオコーポレーション¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037B38H【最小】30【最大】120質量(g)390タイプフェノール樹脂製F7.5D(+0.1/0)19C25E2.5G18.7JM10RoHS指令(10物質対応)対応