カテゴリ

  • 機構部品(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(5)
  • SMC(121)
  • ホンダ(109)
  • 三菱電機(74)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(69)
  • メディアカバーマーケット(55)
  • KITO(キトー)(41)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • 東洋技研(30)
  • テンテキャスター(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • ナベヤ(23)
  • TRUSCO(20)
  • アイウッド(20)
  • エレコム(19)
  • KINGBRIGHT(17)
  • SKF(日本エスケイエフ)(16)
  • コーセル(15)
  • サンドビック(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p160」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション

    NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
  • ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-160 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP DRP-160

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂H10質量(g)3寸法D(mm)(0/-0.13)16寸法Lf(mm)5MM6×1
  • ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-160 イマオコーポレーション

    ワークグリッパー レストパッド SRP・DRP SRP-160

    イマオコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質フェノール樹脂H10質量(g)15寸法D(mm)(0/-0.13)16寸法Lf(mm)5MM6×1
  • BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ) イマオコーポレーション

    BLP-SUS ボールロックピン(樹脂グリップタイプ)

    イマオコーポレーション
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
  • SRP・DRP レストパッド イマオコーポレーション

    SRP・DRP レストパッド

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-DS SRP-160-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-DS SRP-160-DS

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
    材質フェノール樹脂質量(g)14DM6×1C5寸法B(mm)(±0.05)10
  • SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    SRP-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100とい同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面のキズは最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
  • アルミ2スポークハンドル車 AL2SP イマオコーポレーション

    アルミ2スポークハンドル車 AL2SP

    イマオコーポレーション
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    仕様標準品(追加工なし)材質アルミ合金(AC4B) バフ研磨タイプ握り用メネジあり
  • 丸リム型エンプラハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型エンプラハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
    トラスコ品番133-7993
  • AL2SP アルミ2スポークハンドル車 イマオコーポレーション

    AL2SP アルミ2スポークハンドル車

    イマオコーポレーション
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    握りは別売品です。別途ご注文ください。 バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
    種類ツインスポーク
  • SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) イマオコーポレーション

    SRP-C-DS ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から19日以内出荷
    電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。 滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。 保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。 電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。 RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-160-C-DS イマオコーポレーション

    ワークグリッパー ダイヤモンドグリッパー(ラウンドタイプ) SRP-C-DS SRP-160-C-DS

    イマオコーポレーション
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークの滑り防止に最適。・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。・RoHS指令適合製品です。
    材質フェノール樹脂質量(g)10DM5C6.6寸法B(mm)(±0.05)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 2スポーク ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所)

    イマオコーポレーション
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類2スポーク表面処理(本体)バフ研磨
  • クランプユニット(フックタイプ) イマオコーポレーション

    クランプユニット(フックタイプ)

    イマオコーポレーション
    67,980税込74,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
  • 差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP イマオコーポレーション

    差し込みピン|アジャストボールロックピン ABLP

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。 ロックナットと調整ナットを使用して、長さの調整が可能です。
    材質【シャンク・ハンドル・ナット】SUS303材質(ボール)SUS440C
  • キャリア ハンドル イマオコーポレーション

    キャリア ハンドル

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP107 CP107-16025

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B40L3.2H(h7)10質量(g)640タイプフェノール樹脂製F6D40C45E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
  • クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー トークランプ CP106 CP106-16025

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B40L3.2H(h7)10質量(g)520タイプフェノール樹脂製F6D45C10E25G20J10KM16M14RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)40000
  • クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー トークランプ CP104 CP104-16030

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A77B100LM16H2質量(g)900タイプフェノール樹脂製F30D50C14E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
  • クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト CP110 CP110-16037

    イマオコーポレーション
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークに合わせたパッドが取付けできます。・シャフトは、クランプ・アンクランプ操作に追従し前後にスライドします。・RoHS指令適合製品です。
    RM10×1.5 深さ15T36B37L3H16タイプフェノール樹脂製F50D15C18S8E40G20J25PM16×2K(-0.1/-0.3)19NM10M8RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP105 CP105-16030

    イマオコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    A77B100LM16H2質量(g)1010タイプフェノール樹脂製F30D50C38E70G14J13K8M40RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)60クランプ力(N)17000
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP101 CP101-16080

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    RM6×1-20LB90L17H10.2タイプフェノール樹脂製F65D40C80E15G20J25PM16×2-60LK39N115M64RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)200クランプ力(N)46000
  • プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S イマオコーポレーション

    プルフィックス クランプボルト(スペーサー付き) CP156-S CP156-16001S

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    W6L33質量(g)372タイプフェノール樹脂製L122D31D121D213D345寸法L2(mm)(±0.01):20
  • プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパークランプボルト(ダイヤタイプ スペーサー付き) CP155-DS CP155-16001DS

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めに基本タイプとセットでご使用ください。・ダイヤタイプのテーパーブッシュは、基準面を規制したい方向に回転させてから固定してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
  • プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS イマオコーポレーション

    プルフィックス テーパークランプボルト(基準タイプ スペーサー付き) CP155-LS CP155-16001LS

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    ・ワークをかさ上げでき、クランプユニットへのツール干渉を回避することができます。・ワークの位置決めにダイヤタイプとセットでご使用ください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
    仕様●ベースプレート穴加工Lf:23●ベースプレート穴加工Lf1:8●ベースプレート穴加工M:M16×2●ベースプレート穴加工d(H7):22W6L33質量(g)402タイプフェノール樹脂製L130L27.5D31.5D221寸法D(mm)1(g6)22D313
  • クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー サイドクランプ CP100 CP100-16080

    イマオコーポレーション
    49,980税込54,978
    1個
    6日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    R151TM8×1.25-16LB38L26H6タイプフェノール樹脂製F6D28C80SM16×2-40LE40G27J48~63P28K25N10M17RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001 イマオコーポレーション

    クランプ&ストッパー クランプポスト用Vパッド CP112 CP112-16001

    イマオコーポレーション
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ・クランプポスト(CP110、CP111)と組み合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
    適合【クランプポスト(ノブタイプ)】CP111-16037【クランプポスト(ボルトタイプ)】CP110-16037B38H【最小】30【最大】120質量(g)390タイプフェノール樹脂製F7.5D(+0.1/0)19C25E2.5G18.7JM10RoHS指令(10物質対応)対応