カテゴリ
- 機構部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- マキテック(25)
- SMC(11)
- New-Era(ニューエラー)(9)
- ホンダ(8)
- 協和[機構部品](8)
- アガトン(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- CATEYE(キャットアイ)(6)
- 桜井(6)
- omron(オムロン)(4)
- NORCOMP(4)
- KTC(3)
- コクヨ(3)
- サンドビック(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pd-200」の検索結果

ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
イマオコーポレーション¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ機構スパイラルカム カム角度4°表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻
引込みクランプ
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷ストローク(mm)2材質(本体)SC440質量(g)420寸法H(mm)40(±0.01)寸法D(Φmm)50材質(レバー部)S45C寸法D1(Φmm)18寸法d(Φmm)12(G6)寸法M(mm)M6×1-9L寸法d2(mm)8(F7)寸法H1(mm)30.7寸法H2(mm)13寸法M1(mm)M6×1表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)2.5材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラックワークの厚み公差(mm)±0.5
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷レバー操作により引込んでクランプします。 治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。 旋回方向は右です。材質(本体)SC440材質(レバー部)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(握り)ABS樹脂表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜熱処理(本体)焼入焼戻色(握り)ブラック
ワンタッチクランプ クランプボルト QLPD-M QLPD200-M8
イマオコーポレーション¥3,098税込¥3,4081個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。適合引込みクランプ:QLPD200タイプBM8×1.25H6質量(g)10タイプフェノール樹脂製F1.5D12C9E22G4.3J4RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチクランプ 引込みクランプ QLPD QLPD200NR
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。タイプフェノール樹脂製D50S2寸法H(mm)(±0.01)40D118寸法d(mm)(G6)12H213H130.7寸法d1(mm)(F7)8寸法M1(mm)M6×1厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5寸法Dp(mm)25MM6×1 深さ9寸法θ°110RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)2.5クランプ機構スパイラルカムカム角度4°旋回方向右