カテゴリ
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- イマオコーポレーション
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- ナカヤ(6)
- 三京ダイヤモンド工業(3)
- 修理(2)
- DNT(大日本塗料)(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pdh-100」の検索結果

PDH エンプラダイアルハンドル車
イマオコーポレーション¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から5日以内出荷インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。種類ダイアル材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色
エンプラ ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)フェノール樹脂材質(インジケーター)ポリアミド材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)材質(握り)フェノール樹脂表面処理(握り)光沢仕上げ表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(インジケーター)つや消しブラック色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック色(長針)赤色色(短針)黒色